그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 55 파운드 |
실린더 보어 | 1.19 " |
보유 용량 | 68 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 130 |
산 | 나사산 바디 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 3 / 8-16 |
회전 스트로크 | 0.75 " |
행정 | 1.25 " |
스윙 방향 | 왼손 |
UPC | 025141084160 |
수직 클램프 스트로크 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 8416 공압식 스윙 클램프는 금속 가공 시설에서 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 클램프는 경량 클램핑 애플리케이션용으로 설계되었으며 클램핑 작업 전반에 걸쳐 피스톤 위치를 정확하게 감지하기 위한 센서 지원 설계가 특징입니다. 공작물을 제자리에 단단히 고정하고 미끄러짐을 방지하는 합성 스핀들 팁이 있습니다.
A. 예, Raptor Supplies 데스타코도 제공 8015 이 왼손 스윙 변형에 추가하여 오른손 스윙 클램프.
프로덕트 | 모델 | 실린더 보어 | 스윙 방향 | 행정 | 회전 스트로크 | 수직 클램프 스트로크 | 산 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8015 | 0.75 " | 오른손 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | 나사산 바디 | 10-32 | ₩ 779,240 | ||
8016 | 0.75 " | 왼손 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | 나사산 바디 | 10-32 | ₩ 821,152 | ||
8215 | 1.5 " | 오른손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,046,535 | ||
8216 | 1.5 " | 왼손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,030,102 | ||
8415 | 1.19 " | 오른손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 906,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.