항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 55 파운드 |
실린더 보어 | 1.19 " |
보유 용량 | 68 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 130 |
산 | 나사산 바디 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 3 / 8-16 |
회전 스트로크 | 0.75 " |
행정 | 1.25 " |
스윙 방향 | 오른손 |
UPC | 025141084153 |
수직 클램프 스트로크 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 8415 공압식 스윙 클램프는 제한된 공간에 적응할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 스트로크 상단에서 회전하는 암이 장착되어 있습니다. 클램프는 오차 없는 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 클램프는 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 접근해야 하는 곳에 사용되며 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 8415 클램프는 비금속 및 금속 제품 모두에서 90차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공하며 용접 스패터링으로부터 보호하기 위한 차폐 피스톤 로드가 있습니다. 생산성 향상을 위해 빠른 스윙과 클램프 이동을 보장하고 8415도에서 현장에서 스윙 방향(왼쪽에서 오른쪽으로)을 조정할 수 있습니다. 견고한 일체형 구조는 내부 구성 요소의 정확한 정렬과 클램핑 강성을 보장합니다. 이 Destaco 클램프는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 공압 입력 실린더와 통합되어 있으며 클램프의 과도한 가속으로 인한 캠 손상을 방지하기 위한 내부 오리피스가 있습니다. Destaco XNUMX 공압식 스윙 클램프는 장착 나사를 사용하여 탭 구멍이나 간극 구멍에 쉽게 장착할 수 있는 나사형 본체와 장치가 원형 스타일 센서를 수용할 수 있는 센서 지원 설계를 특징으로 합니다. 공압식 회전 암 끝에 있는 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드를 사용하여 작업물을 고정합니다.
Destaco 8415 공압식 스윙 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 공압 스윙 클램프는 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 공작물을 클램핑하도록 설계되었습니다. 낮은 클램핑력이 필요한 응용 분야에 이상적이며 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩 및 클램핑 부품이 없도록 유지합니다.
A. 왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형이 이상적인지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙 암이고 반시계 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 암입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰에는 Magnalube G 그리스가 필요합니다. 최상의 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 실린더 보어 | 스윙 방향 | 행정 | 회전 스트로크 | 수직 클램프 스트로크 | 산 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8015 | 0.75 " | 오른손 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | 나사산 바디 | 10-32 | ₩ 779,240 | ||
8016 | 0.75 " | 왼손 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | 나사산 바디 | 10-32 | ₩ 821,152 | ||
8215 | 1.5 " | 오른손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,046,535 | ||
8216 | 1.5 " | 왼손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,030,102 | ||
8416 | 1.19 " | 왼손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,007,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.