COXREELS EZ-SG 시리즈 스프링 구동 호스 릴
필터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 " | 5 / 8 " | ₩ 614,727 | |
A | EZ-SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 피트 | 6.25 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 " | 1 / 2 " | ₩ 668,181 | |
A | EZ-SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 " | 5 / 8 " | ₩ 716,290 | |
A | EZ-SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35 피트 | 6.25 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 " | 1 / 2 " | ₩ 705,600 | |
A | EZ-SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 피트 | 6.25 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 " | 1 / 2 " | ₩ 614,727 | |
A | EZ-SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 피트 | 6.75 " | 1 / 2 " | 300의 PSI | 18 " | 3 / 4 " | ₩ 865,963 | |
A | EZ-SG17L-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 " | 5 / 8 " | ₩ 817,854 | |
A | EZ-SG17-H125 | 17 " | 2.5 " | 25 피트 | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 18 " | 9 / 16 " | ₩ 1,120,763 | |
A | EZ-SG17-H325 | 17 " | 2.5 " | 25 피트 | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 18 " | 11 / 16 " | ₩ 1,195,600 | |
A | EZ-SG17-M425 | 17 " | 20.5 " | 25 피트 | 7.25 " | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 2.88 " | 13 / 16 " | ₩ 1,177,781 | |
A | EZ-SG17-M325 | 17 " | 2.5 " | 25 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 18 " | 11 / 16 " | ₩ 1,031,672 | |
A | EZ-SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 " | 5 / 8 " | ₩ 939,018 | |
A | EZ-SG19-M450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 피트 | 9.38 " | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 2.88 " | 13 / 16 " | ₩ 1,494,945 | |
A | EZ-SG19-H150 | 19.5 " | 20.5 " | 50 피트 | 9" | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 2.88 " | 9 / 16 " | ₩ 1,507,418 | |
A | EZ-SG19-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 피트 | 8.5 " | 1 / 2 " | 300의 PSI | 2.88 " | 3 / 4 " | ₩ 1,215,200 | |
A | EZ-SG19-H350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 피트 | 9.5 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 2.88 " | 11 / 16 " | ₩ 1,591,163 | |
A | EZ-SG19-M350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 피트 | 8.5 " | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 2.88 " | 11 / 16 " | ₩ 1,464,654 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난연성 장갑
- 에어 콕
- 진공 모터
- ORP 미터
- 펌프 및 실린더 세트
- 손전등
- 연마 휠
- 보관 및 운송 카트
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 주철
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 방향 토글 스위치, 15A / 20A
- UNITED SCIENTIFIC 교반 막대 유리
- K S PRECISION METALS 황동 각도
- GORLITZ XNUMX개의 케이블 엔드 피팅
- LUTRON 무선 조명 조광기
- CAMPBELL 배관공 체인
- VESTIL PLH 시리즈 전문 레버 호이스트
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 700 시리즈 SSF 스테인리스강 감속기