COXREELS EZ-TMP-375 스프링 리턴 호스 릴, 중간 압력, 3/8인치 내경, 75피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 8 x 9 " |
EAN | 0674255730458 |
호스 길이 | 75 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 7 x 8 " |
외부 Dia. | 11 / 16 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 9.38 " |
선박 중량 (kg) | 44.55 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-THP-375 | 75 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 11 / 16 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,008,580 | |
EZ-TSH-3100 | 100 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,727,915 | |
EZ-TSH-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ₩ 1,051,890 | |
EZ-TSH-375 | 75 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,606,972 | |
EZ-TSH-4100 | 100 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,739,237 | |
EZ-TSH-450 | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | ₩ 1,115,327 | |
EZ-TSH-475 | 75 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,591,163 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.