WATTS 볼 밸브
필터
입구 연결 : 암나사 , 입구 스레드 유형: NPT
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 조립 된 | 볼 재질 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 포트 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B6000M2-LH-UL 2 | - | - | 크롬 도금 황동 | - | - | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 702,856 | RFQ
|
A | B6000M2-LH-UL 1 1/2 | - | - | 황동 | - | 암나사 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 558,068 | RFQ
|
B | B6000M2-LH-UL 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 233,576 | RFQ
|
C | LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | 빠른 연결 | - | ₩ 43,568 | |
C | LF47FBVQCB-18 | - | - | - | - | - | 1" | 빠른 연결 | - | ₩ 75,264 | |
B | B6000-LH 1/2 | - | - | 황동 | - | 암나사 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 74,228 | RFQ
|
C | LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | 빠른 연결 | - | ₩ 31,696 | |
D | B6000-TH 1/2 | B6000 | 아니 | 황동 | - | - | 1 / 2 " | 암나사 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 87,752 | |
D | B6000-02-CC | B6000 | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 148,512 | |
E | B6000M2-SS-UL 3/4 | B6000 | 아니 | 316 스테인레스 스틸 | - | - | 3 / 4 " | 암나사 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 313,908 | |
F | B6000M2-UL-MASS 1 1/4 | B6000 | 아니 | 황동 | - | - | 1-1 / 4 " | 암나사 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 301,252 | |
G | B6010M2 3/4 | B6010 | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | - | 3 / 4 " | 암나사 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 186,564 | |
G | B6010M2 1 1/2 | B6010 | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | - | 1-1 / 2 " | 암나사 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 837,116 | |
H | B6080-SS-SH 1 1/4 | B6080 | 아니 | 스테인리스 강 | - | - | 1-1 / 4 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 1,164,772 | |
I | B6080M1-SS 1/2 | B6080 | 아니 | 스테인리스 강 | - | - | 1 / 2 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 149,044 | |
G | B6300 3/4 | B6300 | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | - | 3 / 4 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 202,944 | |
J | B6800-LL 1/2 | B6800 | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | - | 1 / 2 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 226,212 | |
G | FBV-TC-TH 3/8X1/2 | FBV | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | - | 1 / 2 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 85,624 | |
G | FBV-TH 3/8X1/2 | FBV | 아니 | 황동 | - | - | 1 / 2 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 71,344 | |
K | LFFBV-3-프레스 1 1/4 | FBV-3-프레스 | 가능 | 크롬 도금 황동 | 32도 F | - | 1-1 / 4 " | PR 기사 | 가득 찬 | ₩ 174,496 | |
K | LFFBV-3-프레스 2 | FBV-3-프레스 | 가능 | 크롬 도금 황동 | 32도 F | - | 2" | PR 기사 | 가득 찬 | ₩ 568,652 | |
L | FBV-3C 3 | FBV-3C | 아니 | 크롬 도금 황동 | -40 ° F | 암나사 | 3" | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 433,804 | |
M | FBVS-4 1 1/2 | FBV-4 | 아니 | 황동 | -40도 F | - | 1-1 / 2 " | 소켓 | 가득 찬 | ₩ 66,444 | |
N | FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | 아니 | 황동 | -40도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 64,456 | |
O | FBVS-3C-SS 2 | FBVS-3C | 아니 | 304 스테인레스 스틸 | -40도 F | - | 2" | 소켓 | 가득 찬 | ₩ 873,068 | |
P | LFFBV-TC 2 | LFFBV | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | 암나사 | 2" | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 836,051 | |
P | LFFBV-TC 1 1/4 | LFFBV | 아니 | 황동 | - | 암나사 | 1-1 / 4 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 374,164 | |
Q | LFFBV-TH 3/4 | LFFBV | 아니 | 황동 | - | - | 3 / 4 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 154,840 | |
R | LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | 가능 | 크롬 도금 황동 | -40 ° F | 수나사 | 1 / 2 " | 수나사 | 가득 찬 | ₩ 50,736 | |
S | LFFBV-PEX 1/2 | LFFBV-PEX | 아니 | 크롬 도금 황동 | - | - | 1 / 2 " | Pex 압착 | 가득 찬 | ₩ 25,368 | |
T | LFIT6300 1/2 | LFIT6300 | 아니 | 황동 | - | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 47,571 | |
U | LFIT6300 3/4 | LFIT6300 | 아니 | 황동 | - | - | 3 / 4 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 66,052 | |
V | WBV-3 1/4 | WBV-3 | 아니 | 크롬 도금 황동 | -29도 F | - | 1 / 4 " | 암나사 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 38,976 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 호흡기
- 전기 사용 점 온수기
- 나무 기둥 등반가 및 액세서리
- 캐비닛 유닛 히터
- 드럼 덤퍼
- 유출방지용품
- 파워트랜스미션 벨트
- 전기/벤치 테스터
- 전선 및 케이블
- 하드웨어
- MARS AIR DOORS 중단 된 에어 커튼
- CONDOR 범용 흡수제
- SGS PRO 더블 컷 카바이드 버, 원추형
- APPLETON ELECTRIC GFI 수신 상자 125v 20a 허브
- LOVEJOY E 유형 분할 커플 링 슬리브
- COOPER B-LINE Flextray 시리즈 볼트 커터
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 PIP 커플 링, 개스킷 x 마개
- EATON 마운팅 키트
- KABA 전자 열쇠가 없는 데드볼트
- WILKERSON 플러그