COOPER B-LINE Flextray 시리즈 볼트 절단기
Flextray 시리즈 볼트 커터
Cooper B-Line Flextray 시리즈 볼트 절단기는 Flextray 배선 시스템에서 트레이에서 배선을 절단, 트리밍 또는 제거하는 데 사용됩니다. 앵귤러 블레이드 오프셋 볼트 커터를 사용하면 와이어를 비스듬히 절단할 수 있고 핸들이 길어 레버리지와 절단력이 향상됩니다. 벤드, 티 또는 리듀서를 만들기 위해 목이 구부러져 있고 오프셋 커터 블레이드가 있어 항상 더 깨끗하고 날카로운 절단이 가능합니다. B-Line 제품 라인은 또한 Flextray를 날카로운 모서리 없이 모든 구성으로 안전하게 자르거나 구부릴 수 있도록 설계된 특허 받은 CLEANSHEAR 벤더를 제공합니다. 탄소강으로 제작되어 우수한 강도와 내구성을 제공하여 볼트 커터가 중장비 절단 작업을 견딜 수 있도록 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 압축기 모터
- 백업 링
- 압축기 오일
- 가우 징 전극
- 진동 센서
- 펌프 모터
- 신발 및 신발 액세서리
- 윤활유
- 케미컬펌프
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- CASH VALVE 황동 압력 조절기, A 시리즈
- IDEAL 공구 블레이드 펀치
- BRANSON 메시 바구니
- DEVILBISS 스프레이 건 유체 노즐
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 이중 제어 플러그 부하 제어 가능 리셉터클
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, SR 나사산, 단일 콘센트, 회색, EPDM O-링
- SPEARS VALVES PVC 저소음 체크 밸브, 소켓 x 소켓
- CHICAGO HARDWARE 턴버클 즈
- UNGER 윈도우 스트립 T-바
- NIBCO 녹아웃 테스트 플러그가 있는 옷장 플랜지