CASH VALVE 황동 압력 조절기, A 시리즈
필터
바디 재질 : 황동 , 맥스. 압력: 400의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 180도 F
스타일 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8276-0019 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2 ~ 35 psi | ₩ 538,107 | |
A | 8275-0045 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 20 ~ 70 psi | ₩ 536,655 | |
A | 8276-0003 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 ~ 5 psi | ₩ 541,870 | |
A | 8275-0175 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 536,655 | |
A | 8275-0138 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 75 ~ 200 psi | ₩ 536,655 | |
A | 8275-0019 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 2 ~ 35 psi | ₩ 536,655 | |
A | 8276-0138 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 75 ~ 200 psi | ₩ 538,107 | |
A | 8275-0093 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 60 ~ 125 psi | ₩ 536,655 | |
A | 8276-0045 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 70 psi | ₩ 538,107 | |
A | 8275-0003MC | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 ~ 5 psi | ₩ 536,655 | |
A | 8359-0175 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 630,892 | |
A | 8359-0100 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 ~ 125 psi | ₩ 630,892 | |
A | 8359-0003 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0 ~ 5 psi | ₩ 630,892 | |
A | 8359-0060 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40 ~ 80 psi | ₩ 630,892 | |
A | 08359-0014 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2 ~ 25 psi | ₩ 630,892 | |
A | 8359-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 ~ 200 psi | ₩ 630,892 | |
A | 08359-0040 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 ~ 60 psi | ₩ 630,892 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레이트 라인 액션 클램프
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 플라스틱 앵글 스톡
- O- 링 접합 키트
- 널링 노브
- 마무리공구
- 전기 도구
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 자동차관련 테스터
- 전선
- WESTWARD 목공 바이스
- KNIPEX 와이어 로프 커터
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 워터 스톤
- TENNANT 패드 드라이버
- TURNSTILE 4-arm 키트
- APPROVED VENDOR 육각 스톡 카본
- BUSSMANN 계열 FNA, 시간 지연 Midget 퓨즈
- TENNSCO LTTB 시리즈 행 바
- EATON E59 시리즈 iProx 프로그래밍 가능 유도 근접 센서
- DART CONTROLS ASP10 시리즈 디지털 속도 전위차계