플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

현금 밸브 8275-0003MC 압력 조절기 1/4인치 0 ~ 5 Psi | AD2KDC 3PYY1

CASH VALVE 8275-0003MC 압력 조절기 1/4 인치 0 ~ 5 Psi

재고 있음 있음
항목: AD2KDC 모델: 8275-0003MC교차 참조: 3PYY1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 564,812 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 조정기
본체 재질황동
높이5.625 "
인 레트 크기1 / 4 "
길이2.5 "
최대. 압력400의 PSI
최대 온도180도 F
출구 크기1 / 4 "
압력 조정 범위0 ~ 5 psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)9.14
HS 코드8481809015
원산지US

제품 세부 사항 :

Cash Valve 8275-0003MC 압력 조절기는 산업 응용 분야에서 일정한 유체 압력을 유지하여 효율적이고 안전한 작동을 보장하는 데 이상적입니다. 이는 HVAC, 공정 제어 및 제조 공정과 같은 증기, 액체 또는 가스와 관련된 시스템에 사용됩니다. 그 디자인은 정밀한 압력 제어와 안정적인 기능을 가능하게 하여 다양한 환경에서 작동 신뢰성과 제품 품질에 기여합니다.

특징:

  • 최적의 성능을 위해 0~5psi의 압력 조정 범위를 갖습니다.
  • 이 압력 조절기는 번거로움 없이 산업 설정에 원활하게 통합할 수 있도록 편리한 1/4인치 입구 및 출구 크기와 함께 제공됩니다.
  • 최대 180°F의 온도를 처리할 수 있으며 최대 압력은 400psi입니다.
  • 이 0~5psi 압력 조절기는 향상된 내구성과 내식성을 위해 황동 구조로 되어 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. 압력조절기와 릴리프밸브의 차이점은 무엇인가요?

A. 압력 조절기는 유체 흐름을 제어하여 시스템의 일정한 압력을 유지하는 장치입니다. 입구 압력이 변동하더라도 하류 압력이 특정 범위 내에 유지되도록 보장합니다. 반면, 릴리프 밸브는 과압 상황을 방지하기 위해 시스템에서 과도한 압력을 방출하도록 설계되었습니다. 압력이 특정 임계값을 초과하면 릴리프 밸브가 열리고 압력이 안전한 수준으로 돌아올 때까지 유체나 가스가 일시적으로 빠져나갑니다.

Q. 이 압력 레귤레이터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

A. 주요 요인에는 압력 범위 호환성, 유체 유형, 온도 범위, 유량, 연결 크기, 응답 시간, 정확도, 조정 가능성 및 설치 방향이 포함됩니다.

Q. Cash Valve 압력 조절기를 설치할 때 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?

A.

  • 위험한 가스가 축적되는 것을 방지하려면 설치 공간에 적절한 환기가 이루어지도록 하십시오.
  • 부상으로 이어질 수 있는 갑작스러운 압력 해제를 방지하려면 설치 전에 시스템 압력을 해제하십시오.
  • 설치 중에는 장갑, 보안경 등 적합한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
  • 설치 전후에 비누, 수용액 등의 방법을 사용하여 누출 감지 테스트를 수행하십시오.
  • 레귤레이터의 성능에 영향을 미칠 수 있는 진동이나 움직임을 방지하기 위해 레귤레이터를 단단히 장착하십시오.
  • 작동 문제를 방지하려면 레귤레이터를 지정된 방향으로 올바른 방향으로 설치하십시오.
  • 부식이나 반응을 방지하려면 규제된 유체 또는 가스와의 재료 호환성을 확인하십시오.
  • 누출이나 단선을 방지하기 위해 모든 연결을 적절하게 조이십시오.

제품 변형

프로덕트모델높이인 레트 크기길이출구 크기압력 조정 범위가격
현금 밸브 8359-0100 압력 조절기 1/2인치 75 ~ 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 ~ 125 psi₩ 638,400
현금 밸브 8359-0003 압력 조절기 1/2인치 0 ~ 5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 ~ 5 psi₩ 638,400
현금 밸브 8359-0175 압력 조절기 1/2인치 100 ~ 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 ~ 250 psi₩ 638,400
현금 밸브 08359-0014 압력 조절기 1/2인치 2 ~ 25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 ~ 25 psi₩ 638,400
현금 밸브 08359-0040 압력 조절기 1/2인치 20 ~ 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 ~ 60 psi₩ 638,400
현금 밸브 8359-0060 압력 조절기 1/2인치 40 ~ 80 Psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 ~ 80 psi₩ 638,400
현금 밸브 8359-0138 압력 조절기 1/2인치 75 ~ 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 ~ 200 psi₩ 638,400

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CASH VALVE 8275-0003MC 압력 조절기 1/4 인치 0 ~ 5 Psi
₩ 564,812 /단위