그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 가능 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 350도 F |
Mfr. 시리즈 | B6300 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | 버진 PTFE |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
토크 | 150 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | PTFE |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 조립 된 | 볼 재질 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 포트 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | 빠른 연결 | - | ₩ 31,696 | ||
LF47FBVQCB-18 | - | - | - | - | - | 1" | 빠른 연결 | - | ₩ 75,264 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | 빠른 연결 | - | ₩ 43,568 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | 가능 | 크롬 도금 황동 | -40도 에프 | 수나사 | 1 / 2 " | 수나사 | 가득 찬 | ₩ 50,736 | ||
FBV-3C 3 | FBV-3C | 아니 | 크롬 도금 황동 | -40도 에프 | 암나사 | 3" | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 433,804 | ||
B6000-LH 1/2 | - | - | 황동 | - | 암나사 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 74,228 | RFQ
| |
FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | 아니 | 황동 | -40도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | 가득 찬 | ₩ 64,456 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.