플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS B6080M1-SS 1/2 볼 밸브, 1/2인치 입구, 350도 F 최대. 온도, 600Psi | CA9QUF 0894239

WATTS B6080M1-SS 1/2 볼 밸브, 1/2인치 흡입구, 350° F 최대. 온도, 600Psi

재고 있음 있음
항목: CA9QUF 모델: B6080M1-SS 1/2교차 참조: 0894239

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 149,044 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
작동시키는 것아니
조립 된아니
볼 재질스테인리스 강
바디 마감브론즈
본체 재질브론즈
제어 유형레버 핸들
인 레트 크기1 / 2 "
입구 유형암나사
리드선물
최대 온도350도 F
Mfr. 시리즈B6080
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형암나사
포트 타입가득 찬
시트 재질버진 PTFE
샤프트 재질스테인리스 강
줄기 유형분출 증거
토크60
밸브 디자인2- 조각
와셔 재질PTFE
WOG(PSI)600 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27

제품 세부 사항 :

볼 밸브, 1/2 인치 입구, 350 Deg. F 최대 온도, 600psi

제품 변형

프로덕트모델Mfr. 시리즈조립 된볼 재질최소 온도콘센트 연결출구 크기콘센트 유형포트 타입가격
WATTS LF47FBVQCB-10 볼 밸브, 1/2인치 입구, 200도 F 최대. 온도 | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "빠른 연결-₩ 31,696
WATTS LF47FBVQCB-18 볼 밸브, 1인치 흡입구, 200° F 최대. 온도 | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"빠른 연결-₩ 75,264
WATTS LF47FBVQCB-14 볼 밸브, 3/4인치 흡입구, 200° F 최대. 온도 | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "빠른 연결-₩ 43,568
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 볼 밸브, 1/2인치 흡입구, 400° F 최대. 온도, 400Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CC가능크롬 도금 황동-40도 에프수나사1 / 2 "수나사가득 찬₩ 50,736
WATTS FBV-3C 3 볼 밸브, 3인치 흡입구, 400° F 최대. 온도, 400Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3C아니크롬 도금 황동-40도 에프암나사3"암나사가득 찬₩ 433,804
WATTS B6000-LH 1/2 볼 밸브, 잠금 핸들, 1/2인치 크기 | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--황동-암나사--ㅁㄴㅇㄹ₩ 74,228
RFQ
WATTS FBV-4-TH 3/4 볼 밸브, 3/4인치 입구, 400도 F 최대. 온도, 600Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4아니황동-40도 F-3 / 4 "암나사가득 찬₩ 64,456

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS B6080M1-SS 1/2 볼 밸브, 1/2인치 흡입구, 350° F 최대. 온도, 600Psi
₩ 149,044 /단위