DAYTON 7AT99 모터 208-230/460 V가 있는 직접/구동 송풍기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 모터의 공 |
송풍기 RPM | 3475 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 1127 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 1071 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 1014 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 953 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 888 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 817 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 736 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 638 |
dBA @ 5 피트 | 90 |
깊이 | 17 " |
배출 높이 (인치) | 5 |
방전 폭 (인치) | 4 |
완전 부하 암페어 | 8.4-7.6/3.8 |
높이 | 18.88 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 7" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 145T |
모터 HP | 3 |
모터 RPM | 3455 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-1 / 8 " |
타입 | 모터로 |
전압 | 208-230/460 |
휠 보어 | 1-1 / 8 " |
휠 지름 | 12 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 3" |
폭 | 18.625 " |
선박 중량 (kg) | 43.24 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | 방전 폭 (인치) | 송풍기 RPM | CFM @ 1.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 하우징 마감 | Hz | 입구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XWG9 | 4 | - | - | - | 18.88 " | 구운 폴리 에스터 | - | 7" | ₩ 563,640 | |
7AT87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125 " | 회색 폴리 에스터 에폭시 | 60 | 4" | ₩ 870,537 | |
7AT88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125 " | 회색 폴리 에스터 에폭시 | 60 | 4" | ₩ 937,177 | |
7AT89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17 " | 회색 폴리 에스터 에폭시 | 60 | 5" | ₩ 885,482 | |
7AT90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17 " | 회색 폴리 에스터 에폭시 | 60 | 5" | ₩ 952,122 | |
7AT92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17 " | 회색 폴리 에스터 에폭시 | 60 | 5" | ₩ 1,069,705 | |
7AT93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | 회색 폴리 에스터 에폭시 | 60 | 6" | ₩ 902,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.