방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
고압 송풍기 W/O 모터, 12-3/4인치 깊이
Dayton 송풍기는 운반 및 집진과 같은 고압 및 대용량 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 시계 방향으로 회전하는 패들 유형의 자동 청소 다이캐스트 휠을 특징으로 하며 조용하고 신뢰할 수 있는 성능을 위해 정밀하게 균형을 이룹니다. 모든 장치는 강도, 내구성 및 내식성을 위해 회색 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철로 만들어집니다. 1/2 및 5/8인치 휠 보어 옵션으로 제공되는 다양한 원심 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 송풍기는 운반 및 집진과 같은 고압 및 대용량 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 시계 방향으로 회전하는 패들 유형의 자동 청소 다이캐스트 휠을 특징으로 하며 조용하고 신뢰할 수 있는 성능을 위해 정밀하게 균형을 이룹니다. 모든 장치는 강도, 내구성 및 내식성을 위해 회색 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철로 만들어집니다. 1/2 및 5/8인치 휠 보어 옵션으로 제공되는 다양한 원심 송풍기 중에서 선택하십시오.
모터가 있는 산업용 송풍기
Dayton 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 보충 공기를 공급하도록 설계되었습니다. 방사형 블레이드와 강철 하우징을 회전시키기 위한 TEFC AC 모터가 특징입니다. 이 방사형 블레이드 송풍기는 작동에 직접 구동 기술을 사용하므로 실이 많은 짚과 같은 재료를 운반하는 데 이상적입니다. 자체 청소 주조 알루미늄 휠은 수명이 길고 부식을 방지합니다. 553~3393CFM의 유량 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 보충 공기를 공급하도록 설계되었습니다. 방사형 블레이드와 강철 하우징을 회전시키기 위한 TEFC AC 모터가 특징입니다. 이 방사형 블레이드 송풍기는 작동에 직접 구동 기술을 사용하므로 실이 많은 짚과 같은 재료를 운반하는 데 이상적입니다. 자체 청소 주조 알루미늄 휠은 수명이 길고 부식을 방지합니다. 553~3393CFM의 유량 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고압 송풍기
DAYTON 송풍기는 집진 및 자재 운반에 적합한 고압 및 부피 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 송풍기는 최적의 성능을 위해 방사형 패턴으로 배열된 강철 하우징의 플랫 블레이드를 특징으로 합니다. 완전히 밀폐된 팬 냉각/개방 방적 인클로저에 단상/3475상 모터가 장착되어 과열 없이 최대 XNUMXrpm의 속도를 제공합니다. DAYTON 고압 송풍기에는 시계 방향으로 회전하고 높은 정압에서 유속을 유지하는 패들형 자동 청소 다이캐스트 알루미늄 휠이 있습니다. DAYTON의 다양한 다이렉트 드라이브 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DAYTON 송풍기는 집진 및 자재 운반에 적합한 고압 및 부피 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 송풍기는 최적의 성능을 위해 방사형 패턴으로 배열된 강철 하우징의 플랫 블레이드를 특징으로 합니다. 완전히 밀폐된 팬 냉각/개방 방적 인클로저에 단상/3475상 모터가 장착되어 과열 없이 최대 XNUMXrpm의 속도를 제공합니다. DAYTON 고압 송풍기에는 시계 방향으로 회전하고 높은 정압에서 유속을 유지하는 패들형 자동 청소 다이캐스트 알루미늄 휠이 있습니다. DAYTON의 다양한 다이렉트 드라이브 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 방전 폭 (인치) | 송풍기 RPM | CFM @ 1.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 하우징 마감 | Hz | 입구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AT87 | ₩870,537 | |||||||||
A | 7AT88 | ₩937,177 | |||||||||
A | 7AT89 | ₩885,482 | |||||||||
A | 7AT93 | ₩902,352 | |||||||||
A | 7AT96 | ₩1,311,152 | |||||||||
A | 7AT90 | ₩952,122 | |||||||||
A | 7AT94 | ₩954,012 | |||||||||
A | 7AT97 | ₩1,143,345 | |||||||||
A | 7AT92 | ₩1,069,705 | |||||||||
A | 7AT95 | ₩1,285,427 | |||||||||
B | 6XWG9 | ₩563,640 | |||||||||
A | 7AT99 | ₩2,136,627 | |||||||||
A | 7AT98 | ₩1,360,432 | |||||||||
A | 7AU01 | ₩2,895,987 | |||||||||
A | 7AU00 | ₩2,655,625 |
고압 송풍기
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠과 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 20, 24 및 25인치 하우징 폭으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠과 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 20, 24 및 25인치 하우징 폭으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 방전 폭 (인치) | 베어링 유형 | CFM @ 1.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7DA71 | ₩4,148,304 | RFQ | ||||||||
A | 7DC20 | ₩7,058,625 | RFQ | ||||||||
A | 7DA75 | ₩1,521,730 | RFQ | ||||||||
B | 48LX13 | ₩1,251,232 | RFQ | ||||||||
A | 7DA98 | ₩4,311,352 | RFQ | ||||||||
A | 7DC21 | ₩6,870,255 | RFQ | ||||||||
A | 7DA82 | ₩4,011,490 | RFQ | ||||||||
A | 7DC03 | ₩2,165,695 | RFQ | ||||||||
A | 7DA88 | ₩4,161,797 | RFQ | ||||||||
A | 7DA77 | ₩1,479,642 | RFQ | ||||||||
A | 7DA94 | ₩2,228,485 | RFQ | ||||||||
A | 7DC18 | ₩7,774,200 | RFQ | ||||||||
A | 7DA72 | ₩4,057,812 | RFQ | ||||||||
A | 7DC04 | ₩1,933,732 | RFQ | ||||||||
A | 7DC22 | ₩3,863,317 | RFQ | ||||||||
A | 7DC05 | ₩1,985,392 | RFQ | ||||||||
A | 7DA96 | ₩4,491,655 | RFQ | ||||||||
A | 7DA80 | ₩3,896,445 | RFQ | ||||||||
A | 7DC01 | ₩4,500,685 | RFQ | ||||||||
A | 7DA85 | ₩2,065,420 | RFQ | ||||||||
A | 7DA78 | ₩1,546,282 | RFQ | ||||||||
A | 7DC16 | ₩3,681,007 | RFQ | ||||||||
A | 7DC10 | ₩5,288,307 | RFQ | ||||||||
B | 48LX14 | ₩1,658,002 | RFQ | ||||||||
A | 7DC23 | ₩4,103,679 | RFQ |
방사형 블레이드 송풍기
Dayton 방사형 블레이드 송풍기는 먼지가 많은 환경이나 공기 중에 가스/습기가 있는 산업 분야에서 사용됩니다. 공기를 이동시키기 위한 방사형 패턴의 플랫 블레이드로 구성된 이 송풍기는 방적 모터, 모터리스, 고압 설계 및 표준 송풍기 설계와 같은 다양한 모델로 제공됩니다. 물과 화학 물질에 대한 적절한 저항을 위해 폴리에스테르 에폭시 하우징이 특징입니다. 재료 운반 및 집진과 같은 응용 분야에서 고압 및 대용량 공기를 이동하도록 설계된 Dayton의 이 방사형 블레이드 송풍기는 최대 7.5hp의 정격 출력으로 제공됩니다. 휠 직경이 최대 13-1/2인치인 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 방사형 블레이드 송풍기는 먼지가 많은 환경이나 공기 중에 가스/습기가 있는 산업 분야에서 사용됩니다. 공기를 이동시키기 위한 방사형 패턴의 플랫 블레이드로 구성된 이 송풍기는 방적 모터, 모터리스, 고압 설계 및 표준 송풍기 설계와 같은 다양한 모델로 제공됩니다. 물과 화학 물질에 대한 적절한 저항을 위해 폴리에스테르 에폭시 하우징이 특징입니다. 재료 운반 및 집진과 같은 응용 분야에서 고압 및 대용량 공기를 이동하도록 설계된 Dayton의 이 방사형 블레이드 송풍기는 최대 7.5hp의 정격 출력으로 제공됩니다. 휠 직경이 최대 13-1/2인치인 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 배출 높이 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C555 | ₩2,091,214 | |||||||||
A | 7C554 | ₩1,484,035 | |||||||||
A | 7C556 | ₩2,100,350 | |||||||||
A | 7C552 | ₩731,307 | |||||||||
B | 4C217 | ₩887,862 | |||||||||
B | 2C864 | ₩601,422 | |||||||||
B | 2C862 | ₩396,165 | |||||||||
B | 4C121 | ₩1,080,695 | |||||||||
A | 7C639 | ₩2,289,665 | |||||||||
A | 7C553 | ₩893,340 | |||||||||
B | 2C863 | ₩487,655 | |||||||||
A | 7C720 | ₩1,297,240 | |||||||||
C | 7D747 | ₩912,625 | |||||||||
C | 7D751 | ₩1,244,670 | |||||||||
D | 7E253 | ₩800,205 | |||||||||
C | 7C561 | ₩1,836,310 | |||||||||
C | 7D750 | ₩837,077 | |||||||||
C | 7D752 | ₩1,905,820 | |||||||||
C | 7D748 | ₩822,132 | |||||||||
C | 7C487 | ₩1,992,042 | |||||||||
C | 7C562 | ₩2,180,412 | |||||||||
C | 7D749 | ₩927,569 |
스타일 | 모델 | 하우징 높이 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 800-1 / 2HP | ₩1,842,767 | |||||||||
A | 900-1HP | ₩2,349,375 | |||||||||
A | 1000-2HP | ₩2,482,672 | |||||||||
A | 1200-3HP | ₩3,115,752 | |||||||||
A | 1400-5HP | ₩3,397,170 | |||||||||
A | 1800-10HP | ₩4,784,185 | |||||||||
A | 1500-7.5HP | ₩3,994,672 | |||||||||
A | 1829-20HP | ₩6,419,962 | |||||||||
A | 1829-15HP | ₩5,798,905 |
방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
Dayton 헤비 듀티 다이렉트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 항공, 자동차, 화학 및 의류와 같은 산업에서 고압 및 대용량 공기를 냉각 및 이동시키는 데 사용됩니다. 이 방사형 블레이드 송풍기는 공기를 효율적으로 전달하고 장기간 서비스를 제공하기 위해 방사형 방식으로 배열된 평면 블레이드를 특징으로 합니다. Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 1725 ~ 3475rpm 범위의 송풍기 속도로 방적 모터와 함께 또는 모터 없이 제공됩니다. 이 방사형 블레이드 송풍기는 또한 고성능을 위해 정밀하게 균형 잡힌 자체 청소 및 다이캐스트 휠을 갖추고 있습니다. 휠 지름의 범위는 7-3/4에서 13-1/2인치입니다.