항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 모터의 공 |
송풍기 RPM | 1725 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 909 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 788 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 655 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 462 |
dBA @ 5 피트 | 69 |
깊이 | 16 " |
배출 높이 (인치) | 10.75 |
방전 폭 (인치) | 6.5 |
완전 부하 암페어 | 1.2-1.3/0.65 |
높이 | 16 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 9" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 48 |
모터 HP | 1/4 |
모터 RPM | 1725 |
상 | 3 |
회전 | CW |
타입 | 모터로 |
전압 | 208-230/460 |
휠 보어 | 1 / 2 " |
휠 지름 | 9" |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 5" |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | dBA @ 5 피트 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 깊이 | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AT78 | 64 | 533 | 448 | 14 " | 8.25 | 5.375 | 3.1 | 15 " | ₩ 753,480 | |
7AT79 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16 " | ₩ 895,370 | |
7AT81 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 11.0/5.5 | 19 " | ₩ 1,311,905 | |
7AT82 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 2.8-2.8/1.4 | 19 " | ₩ 1,349,705 | |
7AT83 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 15.2/7.6 | 27 " | ₩ 2,438,432 | |
7AT84 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8/2.4 | 27 " | ₩ 1,553,282 | |
7AT85 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28 " | ₩ 2,631,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.