DAYTON 산업용 송풍기(모터 포함)
스타일 | 모델 | dBA @ 5 피트 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 깊이 | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AT78 | 64 | 533 | 448 | 14 " | 8.25 | 5.375 | 3.1 | 15 " | ₩ 753,480 | |
A | 7AT79 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16 " | ₩ 895,369 | |
A | 7AT80 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 1.2-1.3/0.65 | 16 " | ₩ 1,089,725 | |
A | 7AT81 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 11.0/5.5 | 19 " | ₩ 1,311,905 | |
A | 7AT82 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 2.8-2.8/1.4 | 19 " | ₩ 1,349,705 | |
A | 7AT83 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 15.2/7.6 | 27 " | ₩ 2,438,432 | |
A | 7AT84 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8/2.4 | 27 " | ₩ 1,553,282 | |
A | 7AT85 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28 " | ₩ 2,631,965 | |
A | 7AT86 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 6.0-5.4/2.7 | 28 " | ₩ 2,044,087 |
모터가 있는 산업용 송풍기
Dayton 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 보충 공기를 공급하도록 설계되었습니다. 방사형 블레이드와 강철 하우징을 회전시키기 위한 TEFC AC 모터가 특징입니다. 이 방사형 블레이드 송풍기는 작동에 직접 구동 기술을 사용하므로 실이 많은 짚과 같은 재료를 운반하는 데 이상적입니다. 자체 청소 주조 알루미늄 휠은 수명이 길고 부식을 방지합니다. 553~3393CFM의 유량 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 액세서리
- Faceshield 어셈블리
- 드럼 디 헤더
- 탭 렌치
- 냉각 사이트 글라스
- 파이프/튜브/절연
- 절단 도구
- 데이터 및 통신
- 펌프
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- CLE-LINE 29 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- WESTWARD 이중 발 타이어 게이지
- TOWNSTEEL Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 끼워 넣다
- APPROVED VENDOR 튜브 0.18 인치
- DIXON 포트 감속기
- HOFFMAN 와이어웨이 아연도금 범용 U 커넥터 배치
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브, SR 스레드 엔드, Buna-N
- ALL MATERIAL HANDLING 더블 재킷 라운드 슬링
- HUMBOLDT 정밀 직경 테이프, XNUMX축