SPEEDAIRE 복동 에어 실린더, 1-1/2인치 보어 직경
스타일 | 모델 | 쿠션 타입 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TDY1 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 7.875 " | 알류미늄 | 2.5 " | ₩ 321,597 | |
A | 5TDY3 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 9.88 " | 알류미늄 | 4.5 " | ₩ 321,562 | |
A | 5TDY0 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 6.875 " | 알류미늄 | 1.5 " | ₩ 321,562 | |
A | 5TDY2 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 8.875 " | 알류미늄 | 3.5 " | ₩ 321,597 | |
A | 5TDY4 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 10.875 " | 알류미늄 | 5.5 " | ₩ 315,647 | |
A | 5TDX9 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 5.875 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | ₩ 310,222 | |
A | 5UYT1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 32.875 " | 알류미늄 | 27.5 " | ₩ 804,580 | |
A | 5TEF4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 21.875 " | 알류미늄 | 16.5 " | ₩ 681,695 | |
A | 5TEG0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 24.875 " | 알류미늄 | 19.5 " | ₩ 681,695 | |
A | 5TEF6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 22.875 " | 알류미늄 | 17.5 " | ₩ 681,695 | |
A | 5TEF5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 22.375 " | 알류미늄 | 17 " | ₩ 620,340 | |
A | 5TEE0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 14.375 " | 알류미늄 | 9" | ₩ 490,927 | |
A | 5TEF3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 21.375 " | 알류미늄 | 16 " | ₩ 620,340 | |
A | 5TEF0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 19.875 " | 알류미늄 | 14.5 " | ₩ 599,322 | |
A | 5TEG2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 25.88 " | 알류미늄 | 20.5 " | ₩ 738,902 | |
A | 6X376 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 13.375 " | 알류미늄 | 8" | ₩ 475,090 | |
A | 5UYU4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 39.375 " | 알류미늄 | 34 " | ₩ 777,069 | |
A | 5UYT6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 35.375 " | 알류미늄 | 30 " | ₩ 732,165 | |
A | 5TEG1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 25.375 " | 알류미늄 | 20 " | ₩ 672,402 | |
A | 5TEH0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 29.88 " | 알류미늄 | 24.5 " | ₩ 738,902 | |
A | 5TEG4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 26.875 " | 알류미늄 | 21.5 " | ₩ 738,902 | |
A | 5UYU6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 40.375 " | 알류미늄 | 35 " | ₩ 777,069 | |
A | 5TEG8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 28.875 " | 알류미늄 | 23.5 " | ₩ 738,902 | |
A | 5TEF7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 23.38 " | 알류미늄 | 18 " | ₩ 620,340 | |
A | 5TEF1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 20.375 " | 알류미늄 | 15 " | ₩ 620,340 | |
A | 5TEE2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 15.875 " | 알류미늄 | 10.5 " | ₩ 555,642 | |
A | 5TED8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 12.875 " | 알류미늄 | 7.5 " | ₩ 475,090 | |
A | 4MU27 | 조절할 수 있는 | 강철 | 검정 | 15.375 " | 강철 | 10 " | ₩ 872,375 | |
A | 5UYU2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 38.375 " | 알류미늄 | 33 " | ₩ 777,069 | |
A | 5TEG6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 27.875 " | 알류미늄 | 22.5 " | ₩ 738,902 | |
A | 5UYU0 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 37.375 " | 알류미늄 | 32 " | ₩ 777,069 | |
A | 5UYT8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 36.375 " | 알류미늄 | 31 " | ₩ 777,069 | |
A | 5TEH4 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 31.875 " | 알류미늄 | 26.5 " | ₩ 804,580 | |
A | 5TEH3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 31.375 " | 알류미늄 | 26 " | ₩ 732,165 | |
A | 5TEH1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 30.375 " | 알류미늄 | 25 " | ₩ 672,402 | |
A | 5TEH5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 32.375 " | 알류미늄 | 27 " | ₩ 732,165 | |
A | 5UYT5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 34.875 " | 알류미늄 | 29.5 " | ₩ 804,580 | |
A | 5TEG3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 26.375 " | 알류미늄 | 21 " | ₩ 672,402 | |
A | 5TEG5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 27.375 " | 알류미늄 | 22 " | ₩ 672,402 | |
A | 5TEE8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 18.875 " | 알류미늄 | 13.5 " | ₩ 610,592 | |
A | 5UYU3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 38.875 " | 알류미늄 | 33.5 " | ₩ 853,930 | |
A | 5UYU5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 39.88 " | 알류미늄 | 34.5 " | ₩ 853,930 | |
A | 5UYU8 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 41.375 " | 알류미늄 | 36 " | ₩ 777,069 | |
A | 6X377 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 15.375 " | 알류미늄 | 10 " | ₩ 537,687 | |
A | 4MU26 | 조절할 수 있는 | 강철 | 검정 | 13.375 " | 강철 | 8" | ₩ 846,422 | |
A | 5TED5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 11.375 " | 알류미늄 | 6" | ₩ 483,997 | |
A | 5TED7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 12.375 " | 알류미늄 | 7" | ₩ 483,997 | |
A | 5TEE1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 14.875 " | 알류미늄 | 9.5 " | ₩ 490,909 | |
A | 5UYT7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 35.875 " | 알류미늄 | 30.5 " | ₩ 804,580 | |
A | 5TEE5 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 17.375 " | 알류미늄 | 12 " | ₩ 555,642 | |
A | 5TEE7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 18.375 " | 알류미늄 | 13 " | ₩ 555,642 | |
A | 5TEE3 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 16.375 " | 알류미늄 | 11 " | ₩ 555,642 | |
A | 5TEG9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 29.375 " | 알류미늄 | 24 " | ₩ 672,402 | |
A | 5TED6 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 11.875 " | 알류미늄 | 6.5 " | ₩ 483,997 | |
A | 5TEF9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 24.375 " | 알류미늄 | 19 " | ₩ 620,340 | |
A | 5TEE9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 19.375 " | 알류미늄 | 14 " | ₩ 555,642 | |
A | 5TED9 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 13.875 " | 알류미늄 | 8.5 " | ₩ 483,997 | |
A | 5UYT2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 33.375 " | 알류미늄 | 28 " | ₩ 732,165 | |
A | 5TEH2 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 30.875 " | 알류미늄 | 25.5 " | ₩ 738,902 | |
A | 5UYU7 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 40.875 " | 알류미늄 | 35.5 " | ₩ 853,930 | |
A | 5UYU1 | 조절할 수 있는 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 37.875 " | 알류미늄 | 32.5 " | ₩ 853,930 |
복동 에어 실린더, 1-1/2인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동 공기 실린더는 물체를 움직이기 위해 피스톤에 힘을 가하는 데 사용됩니다. 압축 공기를 사용하여 힘을 가하고 조정 가능한 쿠션이 힘을 감쇠시킵니다. 이 에어 실린더는 알루미늄으로 만들어졌으며 교체 가능한 로드 글랜드로 설계되어 전체 범위의 NFPA MS4 교체 가능한 장착 구성을 허용합니다. 헤드에 있는 4개의 내부 스레드 슬리브 너트와 캡에 있는 4개의 탭 구멍을 사용하여 쉽게 장착할 수 있습니다. 알루미늄 및 강철 피스톤 구조로 제공되는 다양한 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충격 보호 담요
- 네거티브 에어 머신 액세서리
- 오일 계량
- 아연 도금 파이프 피팅
- 건식 벽체 리프트
- 발전기
- 비상 사태 대비
- 피팅
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 구색
- KIPP 5/16-18 스레드 크기 버섯 손잡이
- HYDE 잔디 깎는 기계 데크 스크레이퍼
- FEDERAL PACIFIC UBIF 계열 소형 회로 차단기
- SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치 50 / 60hz
- CH HANSON 상업적인 스텐실, 1/8 인치 LDPE, 사용자 정의 단어
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 부분 서브패널
- TRICO 브리더 튜브
- REELCRAFT 모터 구동 호스 릴
- VESTIL VHPT 시리즈 세미 라이브 스키드 레그
- BOSTON GEAR 800 시리즈 플랜지형 인라인 헬리컬 기어 드라이브