FEDERAL PACIFIC UBIF 시리즈 소형 회로 차단기
스타일 | 모델 | 극 수 | AC 전압 등급 | A | 폭 | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 유비프050N | 1 | 120 VAC | 50 | 0.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | 2.5 " | 3.5 " | 6 AWG | ₩ 78,032 | |
B | 유비프15N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ₩ 83,842 | |
C | 유비프015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | - | RFQ
|
C | 유비프020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ₩ 85,085 | |
D | 유비프50N | 1 | 120 VAC | 50 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ₩ 77,192 | |
D | 유비프40N | 1 | 120 VAC | 40 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ₩ 70,595 | |
A | 유비프030N | 1 | 120 VAC | 30 | 0.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ₩ 81,060 | |
B | 유비프20N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ₩ 98,314 | |
D | 유비프30N | 1 | 120 VAC | 30 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ₩ 75,792 | |
A | 유비프040N | 1 | 120 VAC | 40 | 0.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3.5 " | 3.5 " | 6 AWG | ₩ 82,390 | |
E | 유비프0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ₩ 175,840 | |
F | 유비프250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ₩ 157,640 | |
F | 유비프230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ₩ 181,212 | |
F | 유비프220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ₩ 153,825 | |
F | 유비프240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ₩ 165,445 | |
E | 유비프0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ₩ 168,122 | |
F | 유비프215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ₩ 153,947 | |
E | 유비프0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | ₩ 166,005 | |
E | 유비프0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | - | RFQ
|
E | 유비프0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ₩ 204,627 | |
G | 유비프260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | 주거 | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | ₩ 156,730 |
UBIF 계열 소형 회로 차단기
Federal Pacific UBIF 시리즈 소형 회로 차단기는 단락 및 과부하로부터 보호하기 위해 Federal Pacific X125-0816C 시리즈, Stab-Lok 및 구식 패널 보어 및로드 센터에 사용됩니다. 120 / 240VAC 정격의 회로 차단기는 10kA의 인터럽트 용량과 14 ~ 4AWG 크기의 전선을 수용 할 수있는 러그 단자를 특징으로합니다. 수동 트리핑 및 오류 표시를위한 토글 액추에이터와 쉽고 빠른 설치를위한 플러그 마운트가 장착되어 있습니다. 이 회로 차단기는 단극 또는 1 극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 오프너
- 극저온 용품
- 도어 램프
- 펌프 및 실린더 세트
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- 사포
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 유압 여과기
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 코크스 및 실란트
- ABANAKI 제비 갈매기 무리
- DAYTON 천장형 환풍기
- DIXON 플랜지 커플러
- WATTS 스프링 모듈 키트
- ABILITY ONE Lanyards
- MYTON INDUSTRIES 보관 카트
- HUMBOLDT Bunsen 원형 턱 확장 클램프
- VESTIL MFSR 시리즈 자기 푸시 스위퍼
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BR 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기