항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 재생 가능한 공 |
송풍기 RPM | 3500 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 3599 |
CFM @ 10.00 인치 SP | 2700 |
CFM @ 11.00 인치 SP | 2600 |
CFM @ 12.00 인치 SP | 2500 |
CFM @ 13.00 인치 SP | 2390 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 3521 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 3439 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 3350 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 3252 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 3142 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 3024 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 2908 |
CFM @ 9.000 인치 SP | 2800 |
dBA @ 5 피트 | 98 |
배출 높이 (인치) | 8 |
방전 폭 (인치) | 8 |
완전 부하 암페어 | 16.6 |
하우징 높이 | 29 13 / 16 " |
하우징 길이 | 23.875 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
하우징 폭 | 8.125 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10 " |
맥스. 주변 온도. | 120 F |
맥스. 송풍기 RPM | 3600 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 254TC |
모터 HP | 15 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 3600 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-5 / 8 " |
타입 | 방사형 블레이드 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 16 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 5" |
선박 중량 (kg) | 221.4 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | 하우징 높이 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-1 / 2HP | 13.437 " | 281 | 252 | 10.25 " | 4" | 4" | 56C | 1/2 | ₩ 2,195,725 | |
900-1HP | 17 3 / 32 " | 566 | 531 | 13.5 " | 4.375 " | 5" | 56C | 1 | ₩ 2,799,370 | |
1000-2HP | 18.25 " | 871 | 813 | 15.875 " | 4.5 " | 6" | 56C | 2 | ₩ 2,758,945 | |
1200-3HP | 21 5 / 16 " | 1248 | 1202 | 17.625 " | 5.187 " | 7" | 182TC | 3 | ₩ 3,462,462 | |
1400-5HP | 25.437 " | 1757 | 1709 | 18 15 / 16 " | 6 5 / 16 " | 7" | 184TC | 5 | ₩ 3,775,205 | |
1500-7.5HP | 26 " | 2573 | 2457 | 21 5 / 16 " | 7 5 / 16 " | 10 " | 213TC | 7.5 | ₩ 4,759,807 | |
1800-10HP | 26 9 / 16 " | 2447 | 2387 | 23 5 / 16 " | 6 5 / 16 " | 10 " | 215TC | 10 | ₩ 5,316,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.