EATON XR 시리즈 80위치 스냅인 점퍼
Eaton XR 시리즈 80-포지션 스냅인 점퍼는 PCB(인쇄 회로 기판)에 삽입하여 다른 구성 요소를 연결할 수 있는 80개의 금속 핀 또는 소켓으로 구성된 전기 커넥터입니다. 컴퓨터와 같이 수많은 연결이 필요한 전자 장치에 적합합니다.... 통신 장비. PCB에 쉽게 삽입 및 제거할 수 있어 회로 설계의 유연성과 납땜 없이 구성 요소를 교체할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | XRAFBST500RD | - | RFQ
|
B | XRAFBST500GY | - | RFQ
|
C | XRAFBST500BU | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 점퍼가 PCB에 삽입되면 핀 또는 소켓이 패드 또는 관통 구멍과 접촉합니다.
- 금속 핀/소켓은 전류가 흐르는 저저항 경로를 제공합니다.
- 하우징은 안전하고 안정적인 연결을 제공하여 점퍼가 움직이거나 분리되는 것을 방지합니다.
자주 묻는 질문
80개 위치 스냅인 점퍼의 표준 피치는 무엇입니까?
80위치 스냅인 점퍼의 표준 피치는 일반적으로 2.54mm(0.1인치)입니다.
전원 및 신호 연결 모두에 80핀 스냅인 점퍼를 사용할 수 있습니까?
예, 이 점퍼는 전원 및 신호 연결 모두에 사용할 수 있습니다.
PCB에서 80개 위치 스냅인 점퍼를 어떻게 제거합니까?
PCB에서 80-포지션 스냅인 점퍼를 제거하려면 스냅인 메커니즘을 PCB에서 잡아당겨 해제하기만 하면 됩니다. 점퍼를 손으로 당기거나 핀셋을 사용하여 하우징을 잡습니다.
고주파 신호 애플리케이션에 80개 위치 스냅인 점퍼를 사용할 수 있습니까?
예, Eaton 점퍼는 고주파 신호 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재활용 용기
- 프로세스 히터 요소 액세서리
- 널링 도구 액세서리
- 플레이트 조이너 액세서리
- 배터리 리프팅 빔
- 튜브피팅
- 무선 도구
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 디스 펜싱 건
- 인간 공학
- DAYTON 워시다운 모터
- DEMAG 전동 트롤리
- SHAT-R-SHIELD T12 선형 형광 램프
- RULAND MANUFACTURING 더블 와이드 샤프트 칼라 WSP 시리즈
- ENPAC 유출 플랫폼 경사로
- BURNDY Hysplice 시리즈 슬리브
- GRAINGER 캐스터
- FANTECH FGR 시리즈 필터 카세트
- HUMBOLDT 디지털 자동 링 및 볼 장치
- ANSELL 74-731 Hyflex 칼 손 경량 장갑