RULAND MANUFACTURING 더블 와이드 샤프트 칼라, WSP 시리즈
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSP-16-SS | 1" | 39.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 13mm | ₩ 288,505 | |
B | WSP-16-F | 1" | 32.0mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 28mm | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 11mm | ₩ 139,020 | |
B | WSP-24-F | 1.5 " | 52.1mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 45mm | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 15mm | ₩ 266,070 | |
A | WSP-24-SS | 1.5 " | 59.2mm | 303 스테인레스 스틸 | 54mm | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 15mm | ₩ 853,737 | |
A | WSP-20-SS | 1.25 " | 52.1mm | 303 스테인레스 스틸 | 45mm | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 15mm | ₩ 524,352 | |
B | WSP-20-F | 1.25 " | 47.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 40mm | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 15mm | ₩ 265,265 | |
A | WSP-28-SS | 1.75 " | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 16 mm | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | 9mm | ₩ 952,332 | |
B | WSP-28-F | 1.75 " | 59.2mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 54mm | 합금강 | 5 / 16 "-24 | 15mm | ₩ 365,575 | |
A | WSP-18-SS | 1.125 " | 47.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 40mm | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 15mm | ₩ 458,709 | |
B | WSP-18-F | 1.125 " | 39.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 34mm | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 13mm | ₩ 219,590 | |
B | WSP-8-F | 1 / 2 " | 32.0mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 28mm | 합금강 | # 8-32 | 24mm | ₩ 94,097 | |
A | WSP-8-SS | 1 / 2 " | 39.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 스테인리스 강 | # 8-32 | 29mm | ₩ 189,454 | |
A | WSP-4-SS | 1 / 4 " | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 스테인리스 강 | # 4-40 | 20mm | ₩ 112,560 | |
B | WSP-4-F | 1 / 4 " | 22.4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 18mm | 합금강 | # 4-40 | 9mm | ₩ 103,425 | |
B | WSP-2-F | 1 / 8 " | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 16 mm | 합금강 | # 4-40 | 9mm | ₩ 133,350 | |
A | WSP-2-SS | 1 / 8 " | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 16 mm | 스테인리스 강 | # 4-40 | 9mm | ₩ 121,082 | |
B | WSP-32-F | 2" | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 16 mm | 합금강 | 5 / 16 "-24 | 9mm | ₩ 421,645 | |
A | WSP-32-SS | 2" | 20.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 16 mm | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | 9mm | ₩ 1,417,290 | |
A | WSP-12-SS | 3 / 4 " | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 9mm | ₩ 283,780 | |
B | WSP-12-F | 3 / 4 " | 149.9mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 140mm | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 32mm | ₩ 113,102 | |
B | WSP-6-F | 3 / 8 " | 32.0mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 28mm | 합금강 | # 6-32 | 24mm | ₩ 96,897 | |
A | WSP-6-SS | 3 / 8 " | 32.0mm | 303 스테인레스 스틸 | 28mm | 스테인리스 강 | # 6-32 | 24mm | ₩ 218,347 | |
A | WSP-3-SS | 3 / 16 " | 22.4mm | 303 스테인레스 스틸 | 18mm | 스테인리스 강 | # 4-40 | 9mm | ₩ 169,557 | |
B | WSP-3-F | 3 / 16 " | 20.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 16 mm | 합금강 | # 4-40 | 9mm | ₩ 112,577 | |
B | WSP-10-F | 5 / 8 " | 140.8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 130mm | 합금강 | # 10-32 | 32mm | ₩ 123,550 | |
A | WSP-10-SS | 5 / 8 " | 140.8mm | 303 스테인레스 스틸 | 130mm | 스테인리스 강 | # 10-32 | 32mm | ₩ 299,022 | |
A | WSP-5-SS | 5 / 16 " | 26.3mm | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 스테인리스 강 | # 4-40 | 20mm | ₩ 168,420 | |
B | WSP-5-F | 5 / 16 " | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 24mm | 합금강 | # 4-40 | 20mm | ₩ 103,425 | |
B | WSP-14-F | 7 / 8 " | 26.3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 24mm | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 9mm | ₩ 157,972 | |
A | WSP-14-SS | 7 / 8 " | 32.0mm | 303 스테인레스 스틸 | 28mm | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 11mm | ₩ 360,062 |
더블 와이드 샤프트 칼라 WSP 시리즈
Ruland Manufacturing의 1215피스 이중 폭 샤프트 칼라는 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 사용됩니다. 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 디자인으로 제공되며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 이 장치는 결합된 반쪽과 통합되어 적절한 맞춤과 정렬을 제공합니다. 이 장치는 303 무연강/3 스테인리스강을 사용하여 구성되어 유지력과 내식성을 향상시킵니다. RoHS 912 및 REACH를 준수하며 최대 고정력을 보장하기 위해 DIN 12.9 XNUMX 표준 이상으로 테스트된 단조 나사가 특징입니다. 모든 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하네스
- 백 필터 하우징
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 플라스틱 천공 시트
- 볼트
- 측정 장비
- 스타터 및 접촉기
- 작물 종묘장 및 조경
- 매장 가능한 가스
- EXCELTA 핀셋 곡선 미세
- ORION 산업용 나일론 로프, 3 가닥
- SUPER-STRUT C777 시리즈 C-클램프
- COOPER B-LINE SB17T 시리즈 관형 스트링거
- WATTS 전동기 밸브
- DAYTON 진공 청소기
- ALL MATERIAL HANDLING 레버 키트
- SANDUSKY LEE 헤비 듀티 와이어 선반
- SMC VALVES 솔 조립
- ALL MATERIAL HANDLING GT 시리즈 기어드 트롤리