모든 자재 취급 GT 시리즈 기어드 트롤리


필터
스타일모델헤드 룸플랜지 폭생산 능력
A
GT010-20
3.7 "2.28 "~ 8.66"2200의 파운드.
RFQ
A
GT020-20
4 2 / 5 "2.6 "~ 6.66"4400의 파운드.
RFQ
A
GT030-20
5 4 / 5 "2.91 "~ 8.66"6600의 파운드.
RFQ
A
GT050-20
6.3 "3.56 "~ 8.66"11000의 파운드.
RFQ
A
GT100-20
7 1 / 2 "4.9 "~ 12"-
RFQ
A
GT200-20
9 1 / 5 "5.4 "~ 12"44000의 파운드.
RFQ
A
GT160-20
9.3 "5.4 "~ 12"-
RFQ
A
GT300-20
11 1 / 5 "6.9 "~ 12"-
RFQ

GT 시리즈 기어드 트롤리

모든 자재 취급 GT 시리즈 기어식 트롤리는 빔과 레일을 따라 이동하도록 설계되어 무거운 하중을 쉽고 정확하게 이동할 수 있습니다. 이 제품은 창고 및 건설 현장에서 자재 취급 용도로 사용됩니다. 이 트롤리에는 헐거워지는 것을 방지하기 위해 리벳으로 제자리에 단단히 고정된 휠 축이 있습니다. 보다 부드러운 롤링을 위해 밀봉된 볼 베어링을 갖추고 있어 이동 중에 필요한 노력을 줄이고 유지 관리 필요성을 최소화합니다. 이 기어식 트롤리는 검은색 페인트로 마감 처리되어 있어 균일한 외관을 제공하고 작업장 환경에서 다른 장비와 쉽게 조화를 이룰 수 있습니다. 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 및 66000lb의 리프팅 용량으로 제공됩니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?