PARKER 복동식 원형 공압 실린더
스타일 | 모델 | 로드 나사 길이 | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 로드 나사 크기 | 행정 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.06DSR03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 6.8 " | ₩ 74,532 | |
A | 0.88DSR02.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 5.4 " | ₩ 76,685 | |
A | 0.75DSR02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 5.470 " | ₩ 63,385 | |
A | 0.56DSRM05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 8" | ₩ 94,745 | |
A | 0.56DSRM02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 5" | ₩ 85,015 | |
A | 0.56DSR01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.8 " | ₩ 60,200 | |
A | 1.06DSR05.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 8.8 " | ₩ 84,875 | |
A | 0.88DSR04.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 7.4 " | ₩ 82,215 | |
A | 0.75DSRM02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 5.470 " | ₩ 89,022 | |
A | 0.75DSRM05.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 8.47 " | ₩ 106,837 | |
A | 0.75DSR06.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 9.47 " | ₩ 83,790 | |
A | 0.75DSR04.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 7.47 " | ₩ 73,325 | |
A | 0.56DSRM04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 7" | ₩ 96,530 | |
A | 0.56DSR05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 7.8 " | ₩ 79,030 | |
A | 0.56DSR03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 5.8 " | ₩ 71,750 | |
A | 0.44DSR04.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 6.600 " | ₩ 80,622 | |
A | 0.44DSR02.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 4.6 " | ₩ 64,400 | |
A | 0.75DSRM03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 6.47 " | ₩ 94,814 | |
A | 0.75DSRM06.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 6" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 9.47 " | ₩ 113,102 | |
A | 0.44DSR01.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.6 " | ₩ 58,660 | |
A | 0.56DSRM01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 1.5 " | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 4.53 " | ₩ 85,890 | |
A | 0.75DSRM04.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 7.47 " | ₩ 101,080 | |
A | 0.75DSRM01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 가능 | 1 / 4-28 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 4.47 " | ₩ 83,247 | |
A | 0.75DSR05.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 8.47 " | ₩ 82,722 | |
A | 0.75DSR03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 6.47 " | ₩ 72,275 | |
A | 0.75DSR01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 4.47 " | ₩ 51,835 | |
A | 0.56DSRM03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 6" | ₩ 94,780 | |
A | 0.56DSR06.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 8.8 " | ₩ 84,542 | |
A | 0.88DSR01.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 4.4 " | ₩ 65,467 | |
A | 0.56DSR04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 6.8 " | ₩ 73,517 | |
A | 0.56DSR01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1.5 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 4.3 " | ₩ 60,497 | |
A | 0.44DSR03.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 5.6 " | ₩ 69,632 | |
A | 0.44DSR0.500 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.1 " | ₩ 56,035 | |
A | 1.06DSR01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 4.800 " | ₩ 64,172 | |
A | 0.88DSR05.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 8.4 " | ₩ 93,730 | |
A | 0.88DSR03.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 6.4 " | ₩ 76,982 | |
A | 1.06DSR06.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 9.8 " | ₩ 89,985 | |
A | 0.44DSR01.50 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1.5 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 4.100 " | ₩ 61,285 | |
A | 1.06DSR02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 5.8 " | ₩ 66,920 | |
A | 0.44DSR06.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 8.6 " | ₩ 86,397 | |
A | 0.56DSR02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 4.800 " | ₩ 65,975 | |
A | 0.56DSRM0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 3.53 " | ₩ 80,115 | |
A | 0.56DSRM01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 가능 | # 10-32 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | 4" | ₩ 79,520 | |
A | 0.88DSR06.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | 아니 | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 9.4 " | ₩ 93,239 | |
A | 1.06DSR04.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 5 / 16-24 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | 7.8 " | ₩ 83,965 | |
A | 1.06DSRM01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 4.9 " | ₩ 91,612 | |
A | 1.06DSRM02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 5.9 " | ₩ 97,405 | |
A | 1.06DSRM04.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 7.9 " | ₩ 108,955 | |
A | 1.06DSRM05.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 8.9 " | ₩ 115,237 | |
A | 1.06DSRM06.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 6" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 9.9 " | ₩ 121,502 | |
A | 0.44DSR05.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 7.6 " | ₩ 80,622 | |
A | 0.56DSR0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.3 " | ₩ 57,627 | |
A | 1.06DSRM03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 5 / 16-24 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | 6.9 " | ₩ 103,162 | |
A | 0.31DSR01.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 3" | ₩ 52,010 | |
A | 0.31DSR02.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 4" | ₩ 56,035 | |
A | 0.31DSR03.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 5" | ₩ 62,825 | |
A | 0.31DSR04.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 4" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 6" | ₩ 63,997 | |
A | 1.50DSR05.00 | 0.75 " | 1.5 " | 아니 | 7 / 16-20 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | 9.4 " | ₩ 131,862 | |
A | 1.25DSRM03.00 | 0.75 " | 1.25 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 7.8 " | ₩ 147,665 | |
A | 1.25DSRM04.00 | 0.75 " | 1.25 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 8.8 " | ₩ 136,517 | |
A | 1.25DSRM06.00 | 0.75 " | 1.25 " | 가능 | 7 / 16-20 UNF | 6" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | 10.8 " | ₩ 156,642 |
복동 원형 공기 공압 실린더
Parker 복동형 원형 공기 공압 실린더는 압축 공기를 선형 운동으로 변환하고 자동차 응용 분야에 노즈 장착됩니다. 부식을 방지하기 위해 은색 마감 처리된 스테인리스강 구조가 특징이며, 부드러운 이탈을 제공하기 위해 정밀 가공된 알루미늄 엔드 캡 및 스테인리스강/크롬 도금 강철 피스톤 로드가 있습니다. 수리할 수 없는 공장 사전 윤활 실린더에는 내구성을 위해 공차를 가깝게 리밍된 로드 부싱이 장착되어 있습니다. 선택된 모델은 누출 방지 작동을 위해 정밀하게 나사산이 있고 고정된 피스톤을 갖추고 있습니다. 최대 6인치의 스트로크 길이로 제공되는 다양한 실린더 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프링 리턴 호스 릴
- 가스 압력 와셔
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 내부 마이크로 미터
- 드럼 팔레 티저
- 자동차관련 테스터
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 농업 테스트
- 퍼티
- 주석
- JOHN GUEST 파이프 클립
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 방수 플러그, 2 극
- LUBERFINER 요소 전용 연료 필터
- PROTO 케이스 블로우 성형
- WESTWARD 휴대용 그리스 펌프
- OATEY 열가소성 플라스틱 코킹 없음 지붕 후레싱
- VULCAN HART 트레이 단열
- APOLLO VALVES 9A-100 시리즈 청동 유니바디 볼 밸브
- SPEEDAIRE 가이드 롤러 세트