그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 9 / 16 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 수리 불가 라운드 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 코 |
코 마운트 스레드 | 7 / 16 "-20 |
전체 길이 | 4.3 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | # 10-32 UNF |
로드 Dia. | 0.188 " |
로드 나사 길이 | 0.5 " |
로드 나사 크기 | # 10-32 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 1.5 " |
온도. 범위 | -10도 ~ 165도 F |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 둥근 몸체 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.57 |
선박 길이 (cm) | 10.87 |
선박 폭 (cm) | 1.57 |
원산지 | US |
모델 | 로드 나사 길이 | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 로드 나사 크기 | 행정 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31DSR01.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 3" | ₩ 52,010 | |
0.31DSR02.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 4" | ₩ 56,035 | |
0.31DSR03.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 5" | ₩ 62,825 | |
0.31DSR04.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | 아니 | # 5-40 UNC | 4" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | 6" | ₩ 63,997 | |
0.44DSR0.500 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.1 " | ₩ 56,035 | |
0.44DSR01.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.6 " | ₩ 58,660 | |
0.44DSR01.50 | 0.5 " | 7 / 16 " | 아니 | # 10-32 UNF | 1.5 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 4.100 " | ₩ 61,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.