CHICAGO BLOWER 고압 송풍기, 직접 구동
필터
베어링 유형 : 재생 가능한 공 , 송풍기 RPM: 3500 , 하우징 재질: 알류미늄 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 120 F , 최대. 송풍기 RPM: 3600 , 최대. 입구 온도: 150도 F , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 절연: 종류 F , 모터 RPM: 3600 , 모터 유형: 삼상 , 단계: 3 , 회전: CW , 유형: 방사형 블레이드 , 전압: 230/460 , 휠 재질: 알류미늄
스타일 | 모델 | 하우징 높이 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 800-1 / 2HP | 13.437 " | 281 | 252 | 10.25 " | 4" | 4" | 56C | 1/2 | ₩ 2,195,725 | |
A | 900-1HP | 17 3 / 32 " | 566 | 531 | 13.5 " | 4.375 " | 5" | 56C | 1 | ₩ 2,799,370 | |
A | 1000-2HP | 18.25 " | 871 | 813 | 15.875 " | 4.5 " | 6" | 56C | 2 | ₩ 2,758,945 | |
A | 1200-3HP | 21 5 / 16 " | 1248 | 1202 | 17.625 " | 5.187 " | 7" | 182TC | 3 | ₩ 3,462,462 | |
A | 1400-5HP | 25.437 " | 1757 | 1709 | 18 15 / 16 " | 6 5 / 16 " | 7" | 184TC | 5 | ₩ 3,775,204 | |
A | 1800-10HP | 26 9 / 16 " | 2447 | 2387 | 23 5 / 16 " | 6 5 / 16 " | 10 " | 215TC | 10 | ₩ 5,316,552 | |
A | 1500-7.5HP | 26 " | 2573 | 2457 | 21 5 / 16 " | 7 5 / 16 " | 10 " | 213TC | 7.5 | ₩ 4,759,807 | |
A | 1829-20HP | 29 13 / 16 " | 4172 | 4138 | 23.875 " | 8.125 " | 10 " | 256TC | 20 | ₩ 7,134,347 | |
A | 1829-15HP | 29 13 / 16 " | 3599 | 3521 | 23.875 " | 8.125 " | 10 " | 254TC | 15 | ₩ 6,444,200 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트리스 선반 액세서리
- 공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기
- 스트로보스코프 및 타코미터 액세서리
- 스프링클러 밸브
- 아크 용접 케이블 릴
- 전기 도구
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 윤활유
- 스프링
- 나사산 및 개스킷 실란트
- BASCO 들통 히터
- VIBCO 고주파 가변 속도
- DIXON 안개 노즐
- COOPER B-LINE 범용 Snap-N-Shield 절연 보호 실드
- AIRMASTER FAN 캐스터
- JUSTRITE 폴리프로필렌 카보이
- ALVORD POLK 메트릭 헬리컬 테이퍼 핀 리머
- WOODEX BEARINGS 유형 216 스크류 컨베이어 행거 베어링
- DAYTON 폴 스프링스