MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 유리, 1마이크론, 부나 씰
필터
생산 능력: 236.21 , 필터 미디어: 유리 , 필터 등급: 1 , 필터 크기: 3192제곱미터 인치 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 좋은 , 미크론: 1 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 좋은
스타일 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0614174 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 297,920 | RFQ
|
B | MF0614183 | 2.62 " | 5.98 " | 150 | 150 PSI | 16.1 " | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 173,320 | RFQ
|
A | MF0617240 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 297,920 | RFQ
|
A | MF0565645 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 297,920 | RFQ
|
A | MF0614179 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 " | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 297,920 | RFQ
|
B | MF0614182 | 2.62 " | 5.98 " | - | 150 PSI | 16.1 | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 173,320 | RFQ
|
B | MF0614180 | 2.62 " | 5.98 " | 150 | 150 PSI | 16.1 " | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 173,320 | RFQ
|
B | MF0617243 | 2.62 " | 5.98 " | - | 150 PSI | 16.1 | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 173,320 | RFQ
|
C | MF0072331 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 341,040 | RFQ
|
C | MF0495633 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 341,040 | RFQ
|
C | MF0849086 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 341,040 | RFQ
|
D | MF0056175 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 156,265 | RFQ
|
D | MF0495596 | 2.618 " | 6.083 " | 102 | 102 PSI | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 156,265 | RFQ
|
D | MF0849064 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 156,265 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직접 구동 송풍기 모터
- 의료용 실린더 카트
- Aquastat 계전기
- 바이알 상단 크림 퍼 및 디 크리퍼
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 슬링
- 교통안전
- 전구 관련 제품
- PARKER 4 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
- DAYTON 천장 셔터
- CHECKERS 휠 초크
- WESCO 스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
- WOODHEAD 130014 시리즈 코드셋
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-12 unc
- KIMBLE CHASE 배 모양의 끓는 플라스크
- GRAINGER 내부 튜브
- SCHLAGE 괄호
- FALLTECH 전신 하네스