WESCO 스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
스타일 | 모델 | 항목 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260017 | 플랫폼 리프트 | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ₩ 2,436,267 | |
A | 260015 | 플랫폼 리프트 | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ₩ 2,022,414 | |
A | 260016 | 플랫폼 리프트 | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ₩ 2,343,714 | |
B | 260019 | 윈치 Pedalift | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ₩ 2,480,596 | |
B | 260018 | 윈치 Pedalift | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ₩ 2,324,012 |
스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
Wesco 페달 리프트는 최대 750lb의 상품을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 데 사용됩니다. 사용하지 않을 때 안정적인 위치를 유지하는 데 도움이 되는 바퀴 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이륜 윈치 모델은 플랫폼을 최대 54인치까지 올릴 수 있는 수동식 윈치로 우발적인 들림을 방지하기 위한 자동 브레이크가 포함되어 있습니다. 이 Wesco 페달 리프트에는 2 x 8인치(W x Dia) 크기의 고정 바퀴 22.5개, 32 x 60.5 x 40인치(W x D x H) 프레임 크기 및 조절식 포크가 있습니다. 54인치 및 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 Wesco Pedalifts 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 생수 디스펜서
- 감속기 및 기어 드라이브
- 공기 청정기 액세서리
- 공압식 진공 청소기
- 트위스트 타이
- 안면보호
- >모터
- 호퍼 및 큐브트럭
- 플러그 및 콘센트
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 벤트
- QORPAK 페놀 병 뚜껑
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플 1/2 인치
- PETERSEN PRODUCTS 파이프 라인 청소 공
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 공압식 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- JONARD 교체용 버너 블레이드
- POP 턱 세트
- VESTIL VRSOR 시리즈 헤비듀티 롤아웃 선반
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- AIRMASTER FAN PLDXA 시리즈 웨더 커버