항목 | 플랫폼 리프트 |
색상 | 빨간색 |
최대 리프팅 높이. | 40 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 750의 파운드 |
로드 센터 | 10 " |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 48.5 " |
전체 길이 | 32 " |
전체 폭 | 22.5 " |
플랫폼 길이 | 16 " |
플랫폼 폭 | 20 " |
에서 제공 | 핸드 윈치 |
UPC | 678655620814 |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 123.19 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.