ANDERSON METALS CORP. 제품 암나사 호스 바브
필터
기본 재료 : 황동 , 본체 재질: 낮은 납 황동 , 연결 타입: 바브 x FGH , 온도. 범위: -65도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 707002-0806 | 1 / 2 " | 750의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 16,940 | |
A | 707002-0808 | 1 / 2 " | 750의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 20,125 | |
A | 707002-0804 | 1 / 2 " | 750의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 51,187 | |
B | 707046-0812 | 1 / 2 " | 500의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 32,777 | |
A | 707002-0402 | 1 / 4 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 10,045 | |
A | 707002-0406 | 1 / 4 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 17,972 | |
A | 707002-0404 | 1 / 4 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 11,602 | |
A | 707002-0204 | 1 / 8 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 21,245 | |
A | 707002-0202 | 1 / 8 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 13,229 | |
B | 707046-1212 | 3 / 4 " | 500의 PSI | - | ₩ 36,277 | |
A | 707002-0604 | 3 / 8 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 10,255 | |
A | 707002-0606 | 3 / 8 " | 1000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 14,770 | |
B | 707046-0612 | 3 / 8 " | 500의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 30,275 | |
A | 707002-0608 | 3 / 8 " | 1000의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 25,462 | |
A | 707002-0304 | 3 / 16 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 18,042 | |
A | 707002-0302 | 3 / 16 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 12,740 | |
B | 707046-1012 | 5 / 8 " | 500의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 33,950 | |
A | 707002-0504 | 5 / 16 " | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 12,495 | |
A | 707002-0502 | 5 / 16 " | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 16,870 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사각 원심 인라인 송풍기
- 격자 채널 바닥재 가로대 및 트레드
- 카바이드 버 세트
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 포장 테이블 액세서리
- 트레이닝
- 슬링
- 저울 및 저울 액세서리
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 열가소성 용접
- EXTECH 디지털 포켓 온도계
- DAYTON 가변 속도 동력 전달 V-벨트
- MORRILL 단위 베어링 모터
- APPROVED VENDOR PEEK 시트 스톡
- STANLEY 스크류 온 풀 장붓 구멍 힌지, 스틸
- BRASS KNUCKLE Springer 시리즈, 보안경
- GORLITZ 그리스 블레이드
- COOPER B-LINE B333 시리즈 슬롯형 XNUMX홀 U 지지대
- JONARD 교체용 케이블 스트리퍼 블레이드
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기