TEMPCO 밴드 히터, 240V
스타일 | 모델 | A | 내부 Dia. | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MXH01931 | 2.71 | 6" | 44 평방 인치 | 1100 | ₩ 370,667 | |
A | MXH01930 | 3.13 | 4" | 47 평방 인치 | 750 | ₩ 339,762 | |
A | MXH02921 | 3.33 | 5" | 39 평방 인치 | 800 | ₩ 377,475 | |
A | MXH02923 | 3.54 | 4.5 " | 47 평방 인치 | 850 | ₩ 383,634 | |
A | MXH01932 | 5.42 | 7" | 43 평방 인치 | 1300 | ₩ 448,525 | |
A | MXH01933 | 6.15 | 8" | 43 평방 인치 | 1475 | ₩ 400,802 | |
A | MXH01934 | 6.98 | 9" | 43 평방 인치 | 1675 | ₩ 454,509 | |
A | MXH01935 | 7.71 | 10 " | 43 평방 인치 | 1850 | ₩ 490,490 |
밴드 히터, 240V
Tempco 밴드 히터는 원통형 표면을 가열하도록 설계되었으며 오일 회수 시스템, 플라스틱 압출기, 플라스틱 사출 성형기 및 야금 분석 장비에 널리 사용됩니다. 높은 와트 밀도 및/또는 높은 작동 온도가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 히터는 깨지지 않는 전원 나사 단자, 오염 방지 설계, 우수한 열 전달 및 화씨 1400도의 최대 작동 온도를 특징으로 합니다. 세라믹 절연 섬유, 운모 절연 강철, 알루미늄 압출 및 미네랄 절연 스테인리스 스틸 합금 변형으로 제공됩니다.