MAIN FILTER INC. MF0617243 교환 유압 필터, 유리, 1미크론, 부나 씰, 16.1인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.62 " |
하단 외경 | 5.98 " |
크래킹 압력 | 150 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 1 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 16.1 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 1 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.62 " |
탑 OD | 5.98 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056175 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 156,265 | RFQ
| |
MF0072331 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 341,040 | RFQ
| |
MF0495596 | 2.618 " | 6.083 " | 102 | 102 PSI | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 156,265 | RFQ
| |
MF0495633 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | ₩ 341,040 | RFQ
| |
MF0565645 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 297,920 | RFQ
| |
MF0614174 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 297,920 | RFQ
| |
MF0614179 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 " | 2.62 " | 5.98 " | ₩ 297,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.