DAYTON 7C720 송풍기 230/460 V 11 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 모터의 공 |
송풍기 RPM | 1725 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1593 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1457 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1309 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1134 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 916 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 97 |
dBA @ 5 피트 | 75 |
깊이 | 17 " |
배출 높이 (인치) | 11.75 |
방전 폭 (인치) | 8 |
완전 부하 암페어 | 2.3/1.1 |
높이 | 19 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 56 |
모터 HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
상 | 3 |
회전 | CW |
타입 | 모터로 |
전압 | 230/460 |
휠 보어 | 5 / 8 " |
휠 지름 | 10 7 / 8 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 5 11 / 16 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 27.61 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 배출 높이 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | 송풍기 | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | ₩ 396,165 | ||
2C863 | 송풍기 | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | ₩ 487,655 | ||
2C864 | 송풍기 | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | ₩ 601,422 | ||
4C121 | 송풍기 | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | ₩ 1,080,695 | ||
4C217 | 송풍기 | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | ₩ 887,862 | ||
7C487 | 고압 송풍기 | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | ₩ 1,992,042 | ||
7C552 | 송풍기 | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | ₩ 731,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.