PARKER 황동 NPT 수컷 육각 니플
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-8 MHN-B | 1.125 " | 1 31 / 32 " | 3800의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 66,937 | |
A | 2-2 MHN-B | 7 / 16 " | 1 1 / 16 " | 5600의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 21,595 |
황동 NPT 남성 육각 니플
Parker 육각 니플, 황동 파이프 피팅은 석유 및 가스, 정유, 석유화학 및 발전 시설의 윤활/공기/화학 시스템을 연결하는 데 적합합니다. 이 제품은 고강도 및 누출 방지 밀봉을 위해 황동 구조 및 압연 수나사를 특징으로 합니다. 설치 및 유지 관리가 용이하도록 양면 나사산 끝과 육각형 고정 표면이 있습니다. 3800 및 5600psi 압력 등급으로 제공되는 다양한 니플 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 로드 센터 및 패널 보드
- 통풍이되지 않는 지붕 연석
- 배터리 클램프
- 유선 인터콤 액세서리
- 배급장비/피팅/커플링
- 비옷
- 신발 및 신발 액세서리
- 냉각 팬 및 액세서리
- 바닥
- LOVEJOY RRC 유형 스페이서 어셈블리
- COOPER B-LINE 90도 키트
- HOFFMAN U자형 튜빙
- HOFFMAN QLine I 시리즈 유형 4X 인클로저
- MONOPRICE 벽판
- SCHLAGE 괄호
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 카운터보어, 1766 시리즈
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms 흰색 긴팔 셔츠
- LOVEJOY SLD 350 시리즈, 솔리드 링, 메트릭
- ENERPAC 스윙 클램프 암