COXREELS S 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SR17L-L350 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 618,290 | |
A | SL17-L350 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 726,981 | |
A | SR17L-L430 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 595,127 | |
A | SL17-L430 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 694,909 | |
A | SR17-L430 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 694,909 | |
A | SL17L-L430 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 595,127 | |
A | SL17L-L350 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 618,290 | |
A | SR17-L350 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 726,981 | |
A | SL15L-L135 | 6" | 35 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 468,618 | |
A | SR15-L135 | 6" | 35 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 564,836 | |
A | SR13L-L125 | 6" | 25 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ₩ 468,618 | |
A | SL15L-L325 | 6" | 25 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 12.25 " | ₩ 529,200 | |
A | SR15-L325 | 6" | 25 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 641,454 | |
A | SR15L-L135 | 6" | 35 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ₩ 468,618 | |
A | SR13-L125 | 6" | 25 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ₩ 529,200 | |
A | SL13-L125 | 6" | 25 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ₩ 529,200 | |
A | SL13L-L125 | 6" | 25 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ₩ 468,618 | |
A | SL15-L135 | 6" | 35 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 564,836 | |
A | SL15-L325 | 6" | 25 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 641,454 | |
A | SR15L-L325 | 6" | 25 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 529,200 | |
A | SL17L-H125 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 721,636 | |
A | SR17L-M425 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 694,909 | |
A | SR17-H125 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 967,527 | |
A | SL17L-M425 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 694,909 | |
A | SL17-M325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 857,054 | |
A | SR17-M325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 857,054 | |
A | SL17L-H325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 757,272 | |
A | SL17L-M325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 628,981 | |
A | SL17-H125 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 967,527 | |
A | SR17L-H325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 757,272 | |
A | SR17L-M325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 628,981 | |
A | SL17-H325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 1,038,800 | |
A | SR17-M425 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 1,001,381 | |
A | SL17-M425 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 1,001,381 | |
A | SR17-H325 | 6.63 " | 25 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 1,038,800 | |
A | SR17L-H125 | 6.63 " | 25 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 721,636 | |
A | SR19L-M350 | 7.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 812,509 | |
A | SR19-M350 | 7.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,270,436 | |
A | SL19-L450 | 7.5 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,008,509 | |
A | SL19L-L450 | 7.5 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 769,745 | |
A | SR19-L450 | 7.5 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,008,509 | |
A | SL19-M350 | 7.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,270,436 | |
A | SR19L-L450 | 7.5 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 769,745 | |
A | SL19L-M350 | 7.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 812,509 | |
A | SL19-M450 | 8" | 50 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,297,163 | |
A | SL19L-M450 | 8" | 50 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 848,145 | |
A | SL19L-H150 | 8" | 50 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 906,945 | |
A | SR19-H150 | 8" | 50 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,313,200 | |
A | SL19-H150 | 8" | 50 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,313,200 | |
A | SR19L-M450 | 8" | 50 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 848,145 | |
A | SR19L-H150 | 8" | 50 피트 | 1 / 4 " | 5000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 906,945 | |
A | SR19-M450 | 8" | 50 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,297,163 | |
A | SL19L-H350 | 8.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 956,836 | |
A | SR19-H350 | 8.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,395,163 | |
A | SL19-H350 | 8.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 1,395,163 | |
A | SR19L-H350 | 8.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 4000의 PSI | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ₩ 956,836 |
S 시리즈 스프링 구동 호스 릴
Coxreels S 시리즈 호스 릴은 효율적인 호스 관리 및 보관에 이상적입니다. 이는 서비스 장치, 도구 벤치 및 도구 상자를 포함한 여러 워크스테이션에서 사용됩니다. 이 릴은 공기/물, 오일, 그리스, 옥시아세틸렌 및 T 등급 가스 용접 호스를 취급하는 데 적합합니다. 이 제품은 견고한 황동으로 제작된 외부 유체 경로를 갖추고 있어 견고성과 수명을 제공합니다. 이 호스 릴은 효율적인 유체 처리를 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 흡입구를 갖추고 있습니다. 안정적인 성능을 보장하고 누출을 방지하기 위해 니트릴 회전 씰이 있습니다. 이 호스 릴을 사용하면 수직으로 편평한 표면, 캐비닛 또는 밀폐된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 측면 장착이 가능합니다. 빠르고 간단한 부착 및 분리를 보장하는 2볼트 장착 패턴이 있습니다. 이 호스 릴은 견고한 일체형 헤비 게이지 1/4인치 강철 암 베이스를 자랑하며 까다로운 조건에서도 최대의 안정성과 내구성을 제공합니다. 1인치 견고한 강철 축과 윤활식 정밀 베어링이 장착되어 있어 효율적인 호스 취급을 위해 원활한 회전이 보장됩니다. 또한 작업 중 안전하고 안정적인 호스 관리를 위해 호스가 디스크에서 미끄러지는 것을 방지하는 호스 제어 바가 있습니다. 이 호스 릴은 신뢰할 수 있는 호스 관리를 위해 강화된 강도, 안전성 및 수명을 위해 롤링된 가장자리와 골이 있는 디스크를 갖춘 내구성 있는 독점 CPC 파우더 코팅 프로세스를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
- 전기 압력 와셔
- 그로멧 테두리
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 수동 모터 보호기
- 유출방지용품
- 공작용품
- 용접 용품
- 용기 및 용기
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 3M 3100 아쿠아 번 니쉬 패드
- WALTER TOOLS 인덱서 블 보링 바 나사 고정 클램프
- EAGLE 가연성 액체 안전 캐비닛
- JACKSON SAFETY 보호 렌즈
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 그리드 컨테이너가 있는 와이어 선반 유닛
- TENNSCO Z 라인 시리즈 캐스터 키트
- VERMONT GAGE Car Y Go 가역 어셈블리, 녹색
- LINCOLN ELECTRIC 흡입 헤드
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES2M, 탄성 커플링
- BROWNING L075 벨트용 분할 테이퍼 부싱이 있는 기본 기어 벨트 풀리