COXREELS SL17L-H325 스프링 리턴 호스 릴, 고압, 3/8인치 내경, 25피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
EAN | 0674255735026 |
호스 길이 | 25 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
장착 크기 | 18 x 2.5 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 18.25 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 6.63 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL13-L125 | 6" | 25 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ₩ 529,200 | |
SL13L-L125 | 6" | 25 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ₩ 468,618 | |
SL15-L135 | 6" | 35 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 564,836 | |
SL15-L325 | 6" | 25 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 641,454 | |
SL15L-L135 | 6" | 35 피트 | 1 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ₩ 468,618 | |
SL15L-L325 | 6" | 25 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 12.25 " | ₩ 529,200 | |
SL17-L350 | 5.75 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ₩ 726,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.