SQUARE D 회로 차단기 조합 모터 스타터
필터
보조 접촉 양식 : 보조 접점 없음 , 제어 변압기: 아니 ,Hz: 50/60 , 과부하 릴레이 앰프 설정: 용융 합금 , 파일럿 라이트: 아니 , 유형: 회로 차단기
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-480V | 암페어 AC | 코일 볼트 | NEMA 인클로저 유형 | NEMA 크기 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | 0 | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 24 " | ₩ 4,742,937 | |
B | 8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | 0 | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | - | RFQ
|
B | 8539SCA54V02S | 10 | 27 | 120 | 3R / 12 | 1 | 9.5 " | 9-11 / 32 " | 24 " | ₩ 5,012,052 | |
B | 8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | ₩ 3,971,922 | |
A | 8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 27.75 " | ₩ 6,765,517 | |
C | 8539SDG43V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 1 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 26 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 색상 코드 브러시
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 로타리 도구
- 다중 도구
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 공기압 도구
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 기계
- 실험실 진단
- 오토 바디 도구
- TOUGH GUY 교체 용 스퀴지 블레이드
- TEMPCO 스웨이지 카트리지 히터, 240V, 10 "리드
- SQUARE D Qo-Swn 회로 차단기
- PARKER 산업용 황동 볼 밸브, V500 시리즈
- KLEIN TOOLS 그립 장갑
- EATON 203005 시리즈 티/Y 어댑터
- EATON SVX 시리즈 플랜지 키트
- AMERICAN TORCH TIP 공랭식 TIG 토치
- BALDOR / DODGE SXR, 행거, 볼 베어링
- BOSTON GEAR BOST-BRONZ 오일 함침 소결 청동 베어링