항목 | 콤비네이션 모터 스타터 |
암페어 AC | 45 |
보조 접촉 양식 | 보조 접점 없음 |
코일 볼트 | 120 VAC |
제어 변압기 | 아니 |
깊이 | 9.593 |
퓨즈 클립 유형 | 종류 H와 K |
높이 | 26 " |
HP @ 3 상-230V | 10 |
HP @ 3 상-240V | 10 |
HP @ 3 상-460V | 25 |
HP @ 3 상-480V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
NEMA 크기 | 2 |
운영자 | 아니 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 용융 합금 |
파일럿 라이트 | 아니 |
단락 회로 보호 | 50 |
여행 클래스 | 20 |
타입 | 회로 차단기 |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 18.48 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8536504000 |
모델 | HP @ 3 상-480V | 암페어 AC | 코일 볼트 | NEMA 인클로저 유형 | NEMA 크기 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | - | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 24 " | ₩ 4,742,937 | |
8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | - | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | - | RFQ
|
8539SCA54V02S | 10 | 27 | 120 | 3R / 12 | 1 | 9.5 " | 9-11 / 32 " | 24 " | ₩ 5,012,052 | |
8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | ₩ 3,971,922 | |
8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 27.75 " | ₩ 6,765,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.