DAYTON 범용 AC / DC 모터, 5/16인치
Dayton 범용 AC/DC 모터는 샌더, 드릴 라우터, 실톱 및 원형 톱과 같은 휴대용 전동 공구에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 클래스 A/F 절연 모터는 가볍고 콤팩트하며 높은 시동 토크 및 속도로 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 명판 RPM | 베어링스 | 몸 Dia. | 전체 길이 | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M139 | 10,000 | 소매 | 3.375 " | 5.5 " | 1" | 2.9 | 1/5 | F | ₩ 244,404 | |
B | 2M057 | 5000 | 공 | 2.75 " | 5 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.2 | 1/15 | A | ₩ 226,222 |
범용 AC/DC 모터, 5/16인치
Dayton 범용 AC/DC 모터는 AC 또는 DC 전원을 사용하여 드릴, 원형 톱, 샌더, 라우터 및 실톱과 같은 휴대용 전동 공구를 관리합니다. 먼지와 습기로부터 보호하는 개방형 모터 인클로저가 특징입니다. 이러한 UL 인증 모터는 가볍고 콤팩트합니다. 높은 시동 토크로 매우 우수한 속도로 작동할 수 있습니다. 구멍 및 스터드 장착 변형으로 제공되는 다양한 범용 AC/DC 모터 중에서 선택하십시오.
특징
- 이 Dayton 범용 AC/DC 모터는 빠르고 부드러운 작동을 위해 볼/슬리브 베어링이 특징입니다.
- 단상 구성을 제공하며 최대 속도는 10000rpm입니다.
- 이 모터는 최대 섭씨 40도까지 견딜 수 있습니다.
- 쉽고 안전한 설치를 위해 전면/구멍 장착이 가능합니다.
- 이 Dayton AC/DC 시리즈 모터의 서비스 팩터는 1입니다.
호환 액세서리
- 데이튼 (Dayton) 브러시 모터 세트: 범용 AC-DC 모터에 사용되는 스프링 2개, 홀더 2개, 브러시 2개로 구성된 브러시 모터 세트입니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Dayton 범용 AC/DC 모터를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 애플리케이션에 필요한 전압과 전류를 고려하십시오.
- 작동 조건에 따라 원하는 속도와 토크 수준을 확인하십시오.
- 모터가 사용 가능한 공간에 맞고 장착 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
이 모터의 평균 브러시 수명은 얼마입니까?
평균 브러시 수명은 300시간입니다.
클래스 A와 클래스 F 절연의 차이점은 무엇입니까?
- Class A 단열재는 최대 105°C의 온도 상승을 견딜 수 있는 등급이며 Class F 단열재는 최대 155°C의 온도 상승을 견딜 수 있는 등급입니다.
- 상대적으로 클래스 F 절연은 더 높은 열 저항을 제공하고 더 높은 온도 환경을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- V- 벨트
- 도어 스윕
- 캐비닛 유닛 히터
- SCBA 액세서리
- 신발 및 신발 액세서리
- 수공구 키트
- 실험실 기기
- 유압 여과기
- 전압 레귤레이션
- CENTURY OEM 교체 모터
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 80280 폴리 우레탄
- NORTON ABRASIVES 극세사 청소용 천
- WATTS 증기 압력 조절기
- ACME ELECTRIC 패널 트랜스 스냅인 차단기 구역 전원 센터, 480V 기본
- WRIGHT TOOL 1-1/2인치 드라이브 6포인트 표준 메트릭 임팩트 소켓
- MARTIN SPROCKET 조절식 렌치, 산업용 블랙
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 진동 조거
- DRUCKER DIAGNOSTICS Horizon 시리즈 원심분리기