그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 마운트 |
Base | 316 스테인레스 스틸 |
기본 Dia. | 2.5 " |
볼트 길이 | 4" |
건설 | 316 스테인레스 스틸 |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 5.25 " |
마녀 | 7 / 8 " |
레벨링 마운트 유형 | 레벨-잇 |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 레벨링 마운트 유형 | Base | 기본 Dia. | 부하 용량 | 스레드 크기 | 볼트 길이 | 건설 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW-0N | 레벨-잇 | 미끄럼 방지 패드가있는 스틸 | 1" | 1000의 파운드 | 1 / 4-20 | 1.25 " | 강철 | 니켈 | ₩ 18,620 | |
NSW-1N | 레벨-잇 | 미끄럼 방지 패드가있는 스틸 | 1.25 " | 3750의 파운드 | 3 / 8-16 | 2" | 강철 | 니켈 | ₩ 19,075 | |
NSW-2N | 레벨-잇 | 미끄럼 방지 패드가있는 스틸 | 1.875 " | 5000의 파운드 | 1 / 2-13 | 2" | 강철 | 니켈 | ₩ 26,670 | |
NSW-3N | 레벨-잇 | 미끄럼 방지 패드가있는 스틸 | 2.5 " | 6000의 파운드 | 5 / 8-11 | 2" | 강철 | 니켈 | ₩ 46,305 | |
NSW-4N | 레벨-잇 | 미끄럼 방지 패드가있는 스틸 | 3" | 7400의 파운드 | 3 / 4-10 | 2" | 강철 | 니켈 | ₩ 55,387 | |
NSW-5N | 레벨-잇 | 미끄럼 방지 패드가있는 스틸 | 4" | 20,000의 파운드 | 1-8 | 3.5 " | 강철 | 니켈 | ₩ 97,947 | |
SSW-0-316 | 레벨-잇 | 스테인리스 강 | 1" | 1000의 파운드 | 1 / 4-20 | 1.25 " | 316 스테인레스 스틸 | 스테인리스 강 | ₩ 47,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.