SHAW 플러그 Marine Snap-Tite 스테인리스 스틸 기계식 확장 플러그, 1~2인치
Shaw의 Snap-Tite 기계식 확장 플러그는 원형 개구부에서 저압 밀봉을 생성하기 위한 것입니다. 그들은 물, 하수도 및 배관 시스템의 수리 및 테스트를 돕습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51411 | 1" | 0.969"에서 1.07" | 최대 5psi | 스냅 타이트 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 71,575 | |
A | 51415 | 1.5 " | 1.380"에서 1.518" | 최대 5psi | 스냅 타이트 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 95,550 | |
A | 51419 | 2" | 1.950"에서 2.165" | 최대 5psi | 스냅 타이트 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 86,940 |
작동 메커니즘
- 캠 핸들을 돌려 밀봉을 확장할 수 있습니다.
- 핸들을 아래로 스냅하여 파이프 개구부를 닫습니다.
특징
- 이 플러그는 스테인리스 스틸로 제작되었으며 내부 직경이 1~2인치인 파이프용입니다.
- 네오프렌 고무 씰이 있어 충격을 흡수하고 물과 먼지 유입으로부터 보호합니다.
- Snap-Tite 디자인으로 빠른 연결 및 분리가 가능합니다.
자주 묻는 질문
이 플러그가 견딜 수 있는 최대 배압은 얼마입니까?
그들은 머리의 5피트의 최대 배압을 유지할 수 있습니다.
이 기계식 확장 플러그는 어떤 직경으로 제공됩니까?
직경 범위는 1.08~2.184인치로 제공됩니다.
공기 역압이란 무엇입니까?
플러그가 움직이지 않고 견딜 수 있는 압력의 양입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트랙 조명 트랙 및 커넥터
- 게이트 오퍼레이터 액세서리
- 이어 플러그 디스펜서
- 유리 섬유 계단 트레드
- 접시 및 페트리 접시 액세서리
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 차량 진단 및 검사
- 도구 보관
- HVAC 테스트 기기
- PROTO 콜드 치즐 세트, 테더 가능
- SPEEDAIRE 2 단계, 탱크 장착, 스플래시 윤활, 수평 전기 공기 압축기
- ZURN RP 수리 키트
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, JM 유형, TEFC, 단상
- EATON CH 시리즈 필러 플레이트
- MARTIN SPROCKET 케이프 끌
- MAGLINER 괄호
- GRAINGER 섬유 디스크
- GROVE GEAR 감속기 플랜지 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 센터 및 스폿 솔리드 드릴 비트, 1441 시리즈