PROTO 콜드 치즐 세트, 테더 가능
Proto 콜드 끌 세트는 금속이나 석재와 같은 단단한 재료를 절단하도록 설계되었습니다. 그들은 일반적으로 스톡이 두껍고 쇠톱이나 주석 조각과 같은 도구가 적합하지 않을 때 재료를 자르거나 성형하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 자재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J86C | - | 탄소 공구강 | 5 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8" | ₩ 77,892 | |
B | J86B | 5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8" | 경화 강 | 7 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8" | ₩ 135,117 | |
C | J86000 | 6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4" | S2 스틸 | 5 | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8" | ₩ 203,682 |
특징
- Proto 콜드 끌 세트는 S2 강철 구조를 특징으로 하며 우수한 견고성과 내구성을 위해 특히 열처리됩니다.
- 공구 수명과 성능을 높이는 동시에 부식을 방지하기 위해 검은색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다.
- 그들은 단단한 금속을 절단하기 위해 정확한 각도로 손으로 연마 된 절단면을 가지고 있습니다.
- 이 콜드 끌은 절삭날에 힘을 제공하는 표준 끌보다 20% 더 큰 타격 표면을 가지고 있습니다.
- 검은색 인레이로 표시된 도구 크기와 번호가 있는 플랫 중 하나에 광택 처리된 식별 패널이 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문
차가운 끌은 무엇을 의미합니까?
콜드 끌이라는 이름은 대장장이가 뜨거울 때 자르는 데 사용하는 다른 도구와 비교하여 금속이 차가울 때 금속을 자르는 데 사용하는 데서 유래되었습니다.
콜드 끌의 다른 종류는 무엇입니까?
플랫 콜드, 크로스 컷, 라운드 노즈 및 다이아몬드 포인트 끌은 콜드 끌의 네 가지 주요 유형입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비바람에 견디는 박스 커버
- 부탄 토치
- MIG 용접 와이어
- 동봉 된 서비스 카트
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- 와이어 로프 및 피팅
- 가스 및 수도관 커넥터
- 골재 테스터
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 유압 모터
- KIPP M10 나사 크기 조정 가능한 캠 레버
- FERVI 벤치 그라인더
- ZSI-FOSTER 알루미늄 베타 헤비 완전 용접 마운트 어셈블리
- PALMGREN 벨트 마감 기계
- MARTIN SPROCKET 튜브 테이크업 프레임, MTTU10 프레임
- SLOAN 플러그
- CAMPBELL 케이블 풀러
- ENERPAC HM 시리즈 텐셔너 어댑터 세트
- VESTIL SWMD 시리즈 크라운 팔레트 랙 데크