그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 확장 플러그 |
연령 그룹 | 성인 |
색상 | 은 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
내부 Dia. | 1.950"에서 2.165" |
자재 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 |
맥스. 기압 | 최대 5psi |
최대 직경 | 2.184 " |
최소 Dia. | 1.95 " |
공칭 사이즈 | 2" |
타입 | 스냅 타이트 스테인리스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.