Shaw 육각 너트 확장 플러그
이 팽창 플러그는 원형 개구부의 저압 씰에 사용됩니다. Turn-Tite 플러그와 동일한 고팽창률 리브형 네오프렌 고무를 사용하여 그립력이 더욱 뛰어납니다. 또한, 더 강한 힘으로 설치할 수 있으며, 렌치나 기타 공구를 사용하여 개구부를 밀봉할 수 있습니다.
브랜드 카탈로그는 전체 라인을 제공합니다. 기계적 확장 플러그, 테스트 플러그, 고무 플러그 및 관련 액세서리. 쇼 확장 가능한 플러그 배관 시스템을 밀봉하고 배수 및 배출 작업 중에 배관 압력을 처리하는 데 사용됩니다. 이 스테인리스 스틸/황동 캠액션 플러그는 과도한 진동에서도 풀리지 않는 가장 단단한 밀봉을 제공하도록 자체 조정될 수 있습니다.
상세 보기
파이프 및 테스트 플러그파이프에 저압 씰을 만드는 데 사용되는 엄지 너트, 윙 너트, 육각 너트 및 벤트 플러그. 고강도 스테인리스 스틸 / 황동 / 아연 도금 스틸로 제작되었으며 다양한 공칭 크기로 제공됩니다.(90 제품)
Shaw 플러그는 설치 공간이 작고 컴팩트한 패키징이 필요합니다. 따라서 이러한 단위는 택배 또는 항공 화물을 통해 단기간 내에 배송될 수 있습니다.
브랜드 카탈로그는 전체 라인을 제공합니다. 기계적 확장 플러그, 테스트 플러그, 고무 플러그 및 관련 액세서리. 쇼 확장 가능한 플러그 배관 시스템을 밀봉하고 배수 및 배출 작업 중에 배관 압력을 처리하는 데 사용됩니다. 이 스테인리스 스틸/황동 캠액션 플러그는 과도한 진동에서도 풀리지 않는 가장 단단한 밀봉을 제공하도록 자체 조정될 수 있습니다.
이 팽창 플러그는 원형 개구부의 저압 씰에 사용됩니다. Turn-Tite 플러그와 동일한 고팽창률 리브형 네오프렌 고무를 사용하여 그립력이 더욱 뛰어납니다. 또한, 더 강한 힘으로 설치할 수 있으며, 렌치나 기타 공구를 사용하여 개구부를 밀봉할 수 있습니다.
이 고무 플러그는 산업 공장의 도금 또는 도장 라인 작업에 적합한 황동 캠과 도금 강철 하드웨어를 갖추고 있습니다. 간편한 플립 방식으로 빠른 설치 및 제거가 가능합니다.
이 플러그는 더 강한 힘으로 설치하여 구멍을 막을 수 있습니다. 구멍에 단단히 고정할 수 있는 황동 헤드와 더 나은 그립감을 위해 골이 진 네오프렌 고무 몸체가 특징입니다. 렌치나 다른 공구를 사용하여 구멍을 막을 수 있습니다.

이 고무 플러그는 황동 T자형 손잡이가 있어 구멍에 팽창 플러그를 손으로 조일 때 뛰어난 그립감을 제공합니다. 산업용 네오프렌 고무 본체는 골이 있어 그립감이 우수하고 팽창률이 높습니다(10~12%). 이 기계식 팽창 플러그는 고압에 노출되는 파이프, 콘센트, 개방형 도관을 막도록 설계되었습니다....
황동 캠은 부식 및 마모에 강합니다. 이 장치는 물, 유압유, 냉각수, 가솔린 및 기타 석유 제품과 함께 사용하기에 이상적입니다.
매끄러운 고무 디자인으로 원형 구멍을 쉽게 꽂거나 당길 수 있습니다. 전반적인 방수 및 내식성을 향상시킵니다.
네오프렌 씰은 최대 10°F의 온도에서 우수한 내열성을 허용하는 높은 팽창률(12 - 275%)을 가지고 있습니다.
아니요, 이 확장형 플러그는 알 수 없는 표면/환경/컨테인먼트 문제로 인해 압력 등급이 지정되지 않았습니다. 그러나 Shaw 플러그는 대부분 15 PSI 이상의 정격 응용 분야에 권장됩니다.