EATON 부스바 어댑터
Eaton 버스바 어댑터는 버스바에서 전기 회로를 연결하여 시스템의 여러 회로에 버스바에서 전력 분배를 허용하는 산업용 및 상업용 애플리케이션에 사용됩니다.
특징
- 이 어댑터는 혹독한 산업 환경을 견딜 수 있도록 구리/알루미늄 구조로 되어 있습니다.
- 감전을 방지하기 위해 절연 장벽이 내장되어 있습니다.
- 이러한 어댑터는 높은 전류를 견딜 수 있습니다.
- 버스바 중심 사이의 간격이 60mm인 평평한 Cu 버스바에 맞출 수 있으며 두께가 5mm 및 10mm인 버스바에 적합합니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
이 부스바 어댑터의 정격 작동 전류는 얼마입니까?
63
와이어 대신 버스바가 사용되는 이유는 무엇입니까?
- 버스바는 견고한 디자인 요소를 가지고 있으며 와이어보다 저항이 더 우수하여 단락 시 더 나은 절연을 제공합니다.
- 모선은 도체 사이의 거리가 짧아 저항 유도가 줄어듭니다.