COXREELS EZ-SL15-L135 스프링 리턴 호스 릴, 저압, 1/4인치 내경, 35피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
EAN | 0674255733879 |
호스 길이 | 35 피트 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 14 x 2.5 " |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
전체 높이 | 16.5 " |
전체 길이 | 15.25 " |
전체 폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SL13-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 675,309 | |
EZ-SL13L-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 614,727 | |
EZ-SL15L-L135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 596,909 | |
EZ-SR13-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 675,309 | |
EZ-SR13L-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 614,727 | |
EZ-SR15-L135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 696,690 | |
EZ-SR15-L325 | 25 피트 | 3 / 8 " | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 773,309 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.