COXREELS EZ-S 시리즈 스프링 구동 호스 릴
필터
맥스. 압력: 300의 PSI
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SL13L-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 614,727 | |
A | EZ-SR15-L325 | 25 피트 | 3 / 8 " | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 773,309 | |
A | EZ-SR13L-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 614,727 | |
A | EZ-SR15L-L325 | 25 피트 | 3 / 8 " | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 657,490 | |
A | EZ-SR13-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 675,309 | |
A | EZ-SL13-L125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ₩ 675,309 | |
A | EZ-SR17L-L430 | 30 피트 | 1 / 2 " | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ₩ 741,236 | |
A | EZ-SR17-L430 | 30 피트 | 1 / 2 " | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ₩ 841,018 | |
A | EZ-SR15-L135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 696,690 | |
A | EZ-SL15L-L135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 596,909 | |
A | EZ-SL15-L135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 693,127 | |
A | EZ-SR15L-L135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ₩ 600,472 | |
A | EZ-SR17L-L350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ₩ 764,400 | |
A | EZ-SR17-L350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ₩ 873,090 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 압축기 모터
- 음성 데이터 아울렛 박스 페이스플레이트
- 사건 명령 및 심사 용품
- 온수기 통풍구
- 카트 커버
- 데이터 및 통신
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 유압 공구
- 용접 화학
- WESTWARD 스폰지 롤, EPDM
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-3/8인치
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-28 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-18 Unef
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, 소켓, EPDM
- Cementex USA 롱 코트 및 레깅스 키트, 12 Cal.
- CALBRITE 스테인리스 스틸 저연 제로 할로겐 플렉시블 도관
- FENNER DRIVES V- 벨트 아이들러 풀리
- BROWNING C 벨트용 QD 시브, 홈 3개
- ALL MATERIAL HANDLING 양동이 후크에 용접