COXREELS 호스 릴 액세서리 전기, 농업, 기계 및 자동차 응용 분야에서 와이어, 호스, 로프 및 케이블 보관 작업을 위해 설계된 호스 롤러 가이드 및 정원 호스 키트가 포함됩니다. 플라스틱 및 스테인리스 스틸 롤러 재질 구성에서 사용 가능한 변형
전기, 농업, 기계 및 자동차 응용 분야에서 와이어, 호스, 로프 및 케이블 보관 작업을 위해 설계된 호스 롤러 가이드 및 정원 호스 키트가 포함됩니다. 플라스틱 및 스테인리스 스틸 롤러 재질 구성에서 사용 가능한 변형
호스 롤러 가이드
Coxreels의 호스 롤러 가이드는 주거 및 산업 환경에서 보다 안정적이고 진동이 적은 호스 릴 쪽으로 호스 파이프를 호스 릴에서 멀어지게 하는 데 사용됩니다. 이 플라스틱/스테인리스 스틸 롤러는 호스 파이프가 예리한 각도로 당겨질 때 마찰을 크게 줄이고 호스 어셈블리의 마모나 찢어짐을 방지합니다. Coxreels 호스 롤러 가이드는 최대 3인치 직경(OD)의 호스 파이프를 고정할 수 있습니다. 다양한 정사각형/직사각형/3방향 상단 되감기/3방향 하단 되감기 Coxreels 호스 롤러 가이드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Coxreels의 호스 롤러 가이드는 주거 및 산업 환경에서 보다 안정적이고 진동이 적은 호스 릴 쪽으로 호스 파이프를 호스 릴에서 멀어지게 하는 데 사용됩니다. 이 플라스틱/스테인리스 스틸 롤러는 호스 파이프가 예리한 각도로 당겨질 때 마찰을 크게 줄이고 호스 어셈블리의 마모나 찢어짐을 방지합니다. Coxreels 호스 롤러 가이드는 최대 3인치 직경(OD)의 호스 파이프를 고정할 수 있습니다. 다양한 정사각형/직사각형/3방향 상단 되감기/3방향 하단 되감기 Coxreels 호스 롤러 가이드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
교체 용 회전 씰 O- 링 키트
Coxreels 교체용 스위블 씰 O-링 키트는 바람직하지 않은 유체 또는 가스 손실을 방지합니다. 이 장치는 뛰어난 내열성, 내화학성, 내수성 및 내증기를 제공하는 Nitrile / Viton / EPDM / Aflas 구조를 가지고 있습니다. 그루브에 맞는 둥근 단면 디자인이 특징이며 기계적 밀봉을 만들어 누출을 방지합니다. 이 O-링은 황동, 아연 도금, 무전해 니켈 도금 및 멜론 도금 강철 스위블 씰과 호환되며 1/4에서 1인치 범위의 직경으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Coxreels를 제공합니다 교체 볼 스톱 호스가 릴로 완전히 되 감는 것을 방지하기위한 투피스 구성이 특징입니다.
Coxreels 교체용 스위블 씰 O-링 키트는 바람직하지 않은 유체 또는 가스 손실을 방지합니다. 이 장치는 뛰어난 내열성, 내화학성, 내수성 및 내증기를 제공하는 Nitrile / Viton / EPDM / Aflas 구조를 가지고 있습니다. 그루브에 맞는 둥근 단면 디자인이 특징이며 기계적 밀봉을 만들어 누출을 방지합니다. 이 O-링은 황동, 아연 도금, 무전해 니켈 도금 및 멜론 도금 강철 스위블 씰과 호환되며 1/4에서 1인치 범위의 직경으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Coxreels를 제공합니다 교체 볼 스톱 호스가 릴로 완전히 되 감는 것을 방지하기위한 투피스 구성이 특징입니다.
황동 회전 피팅, 니트릴 씰, 90도 흐름 설계
Coxreels 교체 회전 피팅은 배관 응용 분야의 호스 릴용으로 설계되었습니다. 이 장치는 우수한 강도와 열전도율을 위해 황동으로 구성되며 조인트를 연결하고 확실한 밀봉을 제공하기 위한 니트릴 밀봉이 함께 제공됩니다. 3000 PSI의 최대 작동 압력을 처리할 수 있으며 1/4 및 3/8인치 NPT 입구에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies 또한 Coxreels를 제공합니다 스위블 피팅 비 부식성 적용을 위해 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다.
Coxreels 교체 회전 피팅은 배관 응용 분야의 호스 릴용으로 설계되었습니다. 이 장치는 우수한 강도와 열전도율을 위해 황동으로 구성되며 조인트를 연결하고 확실한 밀봉을 제공하기 위한 니트릴 밀봉이 함께 제공됩니다. 3000 PSI의 최대 작동 압력을 처리할 수 있으며 1/4 및 3/8인치 NPT 입구에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies 또한 Coxreels를 제공합니다 스위블 피팅 비 부식성 적용을 위해 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다.
교체용 스프링
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 1958-1 | ₩200,304 | |
B | 652 | ₩568,767 | |
A | 20470 | ₩811,317 | |
B | 8729 | ₩354,760 | |
C | 689-7R | ₩169,102 | |
A | 15237 | ₩705,617 | |
D | 7265 | ₩209,054 | |
A | 2037-3R | ₩206,920 | |
A | 1961-5-AL | ₩249,935 | |
C | 689-3 | ₩181,754 | |
A | 20428 | ₩417,059 | |
B | 695-3 | ₩286,737 | |
C | 689-4 | ₩191,204 | |
B | 691-1 | ₩206,954 | |
B | 690-2 | ₩260,575 | |
B | 648 | ₩266,595 | |
A | 1961-3-SP | ₩409,062 | |
A | 1958-3R | ₩158,707 | |
B | 646R | ₩294,140 | |
E | 691-3-SS | ₩569,660 | |
B | 8328-2 | ₩281,610 | |
C | 8601-30 | ₩288,995 | |
F | 690-2-SS | ₩562,240 | |
B | 690-3 | ₩241,797 | |
A | 1958-2R | ₩175,700 |
롤러 가이드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 15733-18 | ₩1,808,467 | |
B | 15734-18 | ₩610,295 | |
C | 8737 | ₩137,655 | |
D | 15356-7.5 | ₩517,825 | |
A | 15732-18 | ₩1,743,350 | |
B | 15734-28 | ₩637,000 | |
B | 15734-9.5 | ₩610,295 | |
D | 15356-13.5 | ₩517,825 | |
E | 15730-33 | ₩3,433,587 | |
D | 15357-15.5 | ₩517,825 | |
A | 15732-12 | ₩1,743,350 | |
D | 15037-7.5 | ₩492,134 | |
D | 15037-15.5 | ₩492,134 | |
D | 15364-25 | ₩817,775 | |
D | 15368-32 | ₩517,825 | |
F | 9075-12.5 | ₩389,567 | |
D | 15358-28 | ₩517,825 | |
D | 15359-22 | ₩817,775 | |
A | 15732-28 | ₩1,743,350 | |
D | 15353-18 | ₩510,107 | |
A | 15732-6 | ₩1,743,350 | |
G | 8101-9.5 | ₩365,207 | |
D | 15361-20 | ₩817,775 | |
D | 1728-1-SS | ₩222,040 | |
D | 15357-11.5 | ₩517,825 |
호스 범퍼 스톱
회전
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 450 | ₩225,907 | ||
A | 433-SS | ₩339,325 | ||
B | 7516 | ₩1,152,060 | ||
A | 450-2 | ₩239,225 | ||
A | 450-FG | ₩278,005 | ||
C | 20288 | ₩178,517 | ||
A | 426-SS | ₩521,797 | ||
A | 450-2-SS | ₩515,515 | ||
D | 434 | ₩231,822 | ||
A | 434-FG | ₩277,970 | ||
A | 426-1 | ₩395,920 | ||
A | 433-1-SS | ₩357,682 | ||
E | 1935-1 | ₩174,982 | ||
A | 426-1-SS | ₩537,232 | ||
A | 434-1 | ₩242,550 | ||
A | 1935-2 | ₩159,407 | ||
F | 7475 | ₩187,127 | ||
A | 450-SS | ₩500,902 | ||
A | 1969-1 | ₩162,785 | ||
G | 499 | ₩293,212 | ||
A | 434-FG-SS | ₩339,325 | ||
G | 521 | ₩303,922 | ||
H | 7231-1 | ₩581,595 | ||
I | 8959 | ₩153,475 | ||
A | 521-2 | ₩357,647 |
정원 호스 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
15717 | AA8AQZ | ₩ 118,230 |
교체용 호스, 50피트 길이, 3/4인치 내경, EPDM, 3/4인치 MNPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5097-2-50 | CJ3DPY | ₩ 1,037,522 |
회전, 3/4인치 NPT 입구 크기, 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
426 | AA2BFV | ₩ 318,237 |
자주 묻는 질문
How do I install and maintain Coxreels hose reel swivels for optimal performance?
Installation of Coxreels hose reel swivels involves securely attaching them to the hose reel using the provided NPT female inlet and outlet configurations. Regular maintenance & inspection for wear or damage and lubrication, as needed, helps ensure smooth operation and longevity of the swivels.
How does a Coxreels hose roller guide prevent hose kinking and tangling?
The design of Coxreels hose roller guides ensures that the hose smoothly passes through a series of rollers, preventing it from bending sharply or becoming entangled during extension and retraction. This helps maintain the integrity of the hose and ensures uninterrupted flow during use.
Can a hose roller guide be used with other hose reel accessories?
Yes, these hose roller guides are compatible with other hose reel accessories, such as swivel joints, hose stops and mounting brackets, creating a comprehensive hose management solution. This allows for enhanced functionality and customisation to suit specific application requirements.
더 알아보기
- 와셔
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- A / C 냉동
- O- 링 및 O- 링 키트
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 작은 연못 / 분수 펌프
- 윈치 바
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- 공기 작동 식 그리스 펌프
- JOHNSON 레벨
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 호흡 공기 조절기
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/16-32 Unef
- ANVIL 롤러 지원
- SPEARS VALVES PVC UVR 일정 40 베이지 피팅 수 어댑터, Mipt x 소켓
- MI-T-M 터미널
- KABA 금속 프레임 어댑터 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 외부 선삭 공구 비트, 4130 시리즈
- NIBCO 플러시 DWV 암형 어댑터, ABS
- 3M 밴드 파일 샌더 벨트