그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 롤러 가이드 |
소재베이스 | 강철 |
깊이 | 2-1 / 2 " |
호스 외경 Max. (에.) | 27-32 |
호스 OD Min. (에.) | 1/4 |
길이 | 4" |
외부 Dia. | 1 1 / 2 " |
롤러 재질 | 플라스틱 |
타입 | 사각형. |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 롤러 재질 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728-1 | 2-1 / 2 " | 호스 롤러 가이드 | 4" | 1 1 / 2 " | 플라스틱 | 사각형. | 4" | ₩ 89,617 | ||
1728-2 | 2-1 / 2 " | 호스 롤러 가이드 | 4" | 1 1 / 2 " | 플라스틱 | 사각형. | 4" | ₩ 62,877 | ||
15353-6 | 12 " | 호스 롤러 가이드 | 6" | 3" | 스테인리스 강 | 직사각형의 | 10 " | ₩ 545,755 | ||
15353-28 | 12 " | 호스 롤러 가이드 | 28 " | 3" | 스테인리스 강 | 직사각형의 | 10 " | ₩ 511,490 | ||
15359-12 | 16 " | 호스 롤러 가이드 어셈블리 | 17.5 " | - | 스테인리스 강 | 3 방향 상단 되감기 | 6.5 " | ₩ 763,980 | ||
15359-18 | 16 " | 호스 롤러 가이드 어셈블리 | 23.5 " | - | 스테인리스 강 | 3 방향 상단 되감기 | 6.5 " | ₩ 882,472 | ||
15359-28 | 16 " | 호스 롤러 가이드 어셈블리 | 33.5 " | - | 스테인리스 강 | 3 방향 상단 되감기 | 6.5 " | ₩ 762,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.