EDWARDS SIGNALING 125등급 백열등 지속 비콘
필터
지름: 3-1 / 4 " , 인클로저: NEMA 4X 인클로저 , 키: 3-7 / 8 " , 램프 종류: 백열등 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125INCSR120A | - | 0.15 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
B | 125INCSC24D | - | - | 24V | RFQ
|
B | 125INCSC24DB | - | - | 24V | RFQ
|
A | 125INCSR24DB | - | 0.61 | 24 VDC | RFQ
|
A | 125INCSR24D | - | - | 24V | RFQ
|
A | 125INCSR120AB | - | - | 120V | RFQ
|
B | 125INCSC120A | - | 0.15 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
B | 125INCSC120AB | - | - | 120V | RFQ
|
C | 125incsa24db. | 호박색 | - | 24V | RFQ
|
C | 125incsa120a. | 호박색 | 0.15 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
C | 125INCSA24D | 호박색 | - | 24V | RFQ
|
C | 125incsa120ab. | 호박색 | - | 120V | RFQ
|
D | 125incsb120ab. | 파란색 | 0.15 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
D | 125INCSB24DB | 파란색 | - | 24V | RFQ
|
D | 125incsb120a. | 파란색 | 0.15 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
D | 125incsb24d. | 파란색 | - | 24V | RFQ
|
E | 125INCSG120AB | 초록색 | - | 120V | RFQ
|
E | 125INCSG120A | 초록색 | 0.15 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
E | 125INCSG24D | 초록색 | - | 24V | RFQ
|
E | 125INCSG24DB | 초록색 | - | 24V | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스터 액세서리
- 유압 저수지 탱크
- 카트리지 히터
- 슬롯 형 심 스톡
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 가스 용접 장비
- 특성 테스터 (비전기적)
- 교통안전
- LENOX TOOLS 타이트 스페이스 튜브 커터
- SPEEDAIRE 5/16 "내경 압력 와셔 호스
- SOLER & PALAU 배기 팬 측벽
- ROBERTSHAW 자동 단락 보호 기능이있는 클래스 2 변압기
- ENPAC 범용 흡수성 양말
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-28 Unef
- ANVIL S160 나사 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- M. K. MORSE 파일럿 드릴 비트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 10HCBM, 탄성 커플링