ALLPAX 가스켓 커터 시스템 4000 시리즈 중형 가스켓 커터 키트
Allpax 4000 시리즈 중형 개스킷 절단기는 고무, 유리 섬유 및 코르크 재료로 플랜지 개스킷을 절단 및 제작하도록 설계되었습니다. 이 개스킷 절단기는 보일러, 냉각기, 냉장고 및 고압 증기 시스템, 변압기 등에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 최대 절단 직경 | 최소 절삭 직경 | 커팅 보드 | 측정 시스템 | 맥스. 작업 두께 | 코팅 마감 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX4010 | 13 " | 1" | 가능 | 영국식 , 미터법 | 0.75 " | - | - | ₩ 398,694 | |
B | AX4000 | 13 " | 1" | 아니 | 영국식 , 미터법 | 0.75 " | - | - | ₩ 362,447 | |
C | AX4020 | 25 " | 1" | 가능 | 영국식 , 미터법 | 0.75 " | - | - | ₩ 421,832 | |
D | AX4030 | 37 " | 1" | 가능 | 영국식 , 미터법 | 0.75 " | - | - | ₩ 454,516 | |
E | AX4040 | 49 " | 1" | 가능 | 영국식 , 미터법 | 0.75 " | - | - | ₩ 472,130 |
특징
- 우발적인 타격과 낙하를 견딜 수 있는 가볍고 견고한 알루미늄 커터 블록이 있습니다.
- 이중 절단 표시기(인치/미터)를 사용하면 단위 시스템에 관계없이 개스킷 절단을 쉽게 할 수 있습니다.
- 그들은 두꺼운 합성 물질을 절단하기 위한 표준/강력한 절단 날을 가지고 있습니다.
- 도금된 스틸 익스텐션 바는 고압을 견디면서 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지합니다.
- 운송 및 보관 중 구성 요소의 손상을 방지하기 위한 플라스틱 보관 케이스가 있습니다.
- Allpax 4000 개스킷 커터를 제외한 모든 모델에는 칼날 마찰을 줄이고 파손을 최소화하기 위해 질감이 있는 미끄럼 방지 플라스틱 표면이 있는 도마가 함께 제공됩니다.
- 이 도마는 칼날에 자국이 난 후 자가 치유됩니다.
자주 묻는 질문
이 개스킷 절단기를 사용하여 절단 반경을 조정하는 방법은 무엇입니까?
개스킷 재료의 절단 반경을 조정하는 알루미늄 커터 블록에 슬라이딩 널링 너트가 있습니다.
이 개스킷 커터가 지원하는 최대 절단 직경은 얼마입니까?
도금된 강철 연장 막대는 직경이 최대 49인치인 절단 지지대를 제공합니다.
4000 시리즈와 3000 시리즈 경량 개스킷 커터 키트의 차이점은 무엇입니까?
4000 시리즈 개스킷 커터 키트는 중형이며 알루미늄 커터 블록을 특징으로 하는 반면 3000 시리즈는 라이트 듀티 키트 기계 공장의 가벼운 작업에 적합한 플라스틱 커터 블록이 있습니다. 또한 3000 시리즈 커터 키트는 최대 직경 37인치의 개스킷을 절단할 수 있는 반면 4000 시리즈 키트는 최대 49인치 직경의 개스킷 절단을 지원합니다.
이 연장 스타일 개스킷 절단기는 어떻게 작동합니까?
이 개스킷 절단기에는 절단 날이 장착된 절단 블록이 있습니다. 재료 시트는 개스킷을 절단하기 위해 개스킷 커터 보드에 고정됩니다. 컷팅 블록은 시트 위에 놓고 나중에 회전합니다. 칼날이 회전하면서 재료를 완벽한 원으로 자릅니다.
얇은 개스킷과 두꺼운 개스킷의 차이점은 무엇입니까?
개스킷 재료가 두꺼울수록 밀봉 시 더 많은 플랜지 불규칙성이 발생합니다. 더 높은 크리프 완화는 패스너가 조인트 수명 동안 개스킷 재료에 대한 적절한 압축 하중을 유지해야 함을 나타냅니다. 매우 얇은 개스킷은 압축비를 약간 높이고 압력을 유지하지 못할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 개스킷 두께는 적용 요건과 관련된 매개변수에 따라 결정되어야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각수 믹서
- 중첩 상자
- 에어 호스 액세서리
- 직접 구동 관축 팬
- 진공 압력 스위치
- 용접 테이블 및 액세서리
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 접지 오류 보호
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- JAMCO 통풍 저장 캐비닛, 통풍 도어
- BRADY Chemtag (r) Insert 5-3 / 4 x 7-5 / 8 인치
- HUBBELL PREMISE WIRING 월 마운트, 브래킷
- GUARDAIR 필터 청소용 건
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-6 Un
- KERN AND SOHN OBS-1 시리즈 투과광 현미경
- TAYLOR 디지털 온도계
- ULTRA-DEX USA 톱니 모양의 떨림 없는 헤드
- MORSE DRUM 바인더 스트랩