그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개스킷 커터 키트 |
블록 재료 | 알류미늄 |
본체 재질 | 알루미늄 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
커팅 보드 | 아니 |
높이 | 3.06 " |
길이 | 10.5 " |
맥스. 작업 두께 | 0.75 " |
최대 절단 직경 | 13 " |
최소 절삭 직경 | 1" |
측정 시스템 | 영국식 , 미터법 |
타입 | 중간 의무 |
폭 | 7.19 " |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
원산지 | US |
A.
A. 절단 헤드는 개스킷 재료를 직접 절단하도록 설계되어 절단 보드가 필요하지 않습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.