핸드 파일 및 랩
테이퍼 파일
밀 파일
스타일 | 모델 | 절단 유형 | 가장자리 | 길이 | 인치당 이빨 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10Z704 | ₩28,490 | |||||
A | 10Z705 | ₩20,790 | |||||
B | 26KR01 | ₩16,012 | |||||
C | 1NFK9 | ₩9,345 | |||||
A | 10Z703 | ₩14,700 | |||||
C | 1NFN2 | ₩13,195 | |||||
D | 1NFN3 | ₩16,537 | |||||
A | 10Z702 | ₩8,189 | |||||
C | 1NFN1 | ₩11,112 | |||||
A | 10Z701 | ₩10,552 | |||||
A | 10Z699 | ₩6,230 | |||||
E | 1NFN4 | ₩13,912 | |||||
A | 10Z706 | ₩6,439 | |||||
A | 10Z711 | ₩20,597 | |||||
A | 10Z709 | ₩11,777 | |||||
A | 10Z707 | ₩6,825 | |||||
A | 10Z710 | ₩17,815 | |||||
A | 10Z708 | ₩8,977 | |||||
A | 10Z714 | ₩9,747 | |||||
A | 10Z715 | ₩13,054 | |||||
F | 1NFN7 | ₩16,240 | |||||
F | 1NFN6 | ₩12,652 | |||||
A | 10Z717 | ₩46,987 | |||||
A | 10Z713 | ₩7,910 | |||||
E | 1NFN8 | ₩18,812 |
편평한 장각 선반 파일
라운드 파일
Crescent Nicholson 원형 줄은 원형 개구부 또는 오목한 표면을 줄로 만드는 데 사용되는 테이퍼 도구입니다. 이 장치는 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 하기 위한 단일 절단 구조를 특징으로 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점 쪽으로 약간 가늘어집니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 4인치에서 14인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Crescent Nicholson 원형 줄은 원형 개구부 또는 오목한 표면을 줄로 만드는 데 사용되는 테이퍼 도구입니다. 이 장치는 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 하기 위한 단일 절단 구조를 특징으로 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점 쪽으로 약간 가늘어집니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 4인치에서 14인치 범위의 길이로 제공됩니다.
라운드 파일
핸드파일
스타일 | 모델 | 두께 | 절단 유형 | 지름 | 폭 | 가장자리 | 마감재 | 길이 | 프로필 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10Z610 | ₩4,637 | |||||||||
B | 12F793 | ₩13,352 | |||||||||
C | 12F810 | ₩12,285 | |||||||||
C | 12F809 | ₩11,812 | |||||||||
B | 12F806 | ₩3,675 | |||||||||
B | 12F805 | ₩10,762 | |||||||||
B | 12F804 | ₩9,677 | |||||||||
B | 12F795 | ₩26,215 | |||||||||
B | 12F791 | ₩8,855 | |||||||||
C | 12F815 | ₩13,912 | |||||||||
B | 12F790 | ₩8,382 | |||||||||
D | 10Z691 | ₩59,307 | |||||||||
E | 10Z613 | ₩19,110 | |||||||||
F | 10Z674 | ₩17,430 | |||||||||
A | 10Z612 | ₩28,209 | |||||||||
G | 39CE60 | ₩15,190 | |||||||||
A | 10Z611 | ₩23,222 | |||||||||
C | 12F814 | ₩11,795 | |||||||||
C | 12F817 | ₩21,385 | |||||||||
C | 12F861 | ₩22,400 | |||||||||
H | 12F829 | ₩12,792 | |||||||||
I | 12F835 | ₩15,277 | |||||||||
I | 12F834 | ₩11,847 | |||||||||
I | 12F833 | ₩2,345 | |||||||||
H | 12F832 | ₩37,590 |
하프 라운드 파일
와딩 파일
플랫 파일
하프 라운드 파일
Nicholson 반원형 파이프라인 파일은 곡선 및 평평한 표면에 사용할 수 있도록 둥근 면과 평평한 면이 하나씩 통합되어 있습니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 비정밀 재료 제거를 허용합니다. 재료를 빠르게 제거할 수 있도록 평평한 면에 이중 절단 톱니가 있습니다. 일부 모델에는 둥근 면에 단일 절단 톱니가 있어 부드러운 연마 및 디버링 기능을 제공합니다. 4인치에서 16인치까지의 길이로 제공됩니다.
Nicholson 반원형 파이프라인 파일은 곡선 및 평평한 표면에 사용할 수 있도록 둥근 면과 평평한 면이 하나씩 통합되어 있습니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 비정밀 재료 제거를 허용합니다. 재료를 빠르게 제거할 수 있도록 평평한 면에 이중 절단 톱니가 있습니다. 일부 모델에는 둥근 면에 단일 절단 톱니가 있어 부드러운 연마 및 디버링 기능을 제공합니다. 4인치에서 16인치까지의 길이로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 절단 유형 | 핸들 디자인 | 항목 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36521N | ₩103,039 | |||||||
A | 36527N | ₩99,417 | |||||||
A | 36539N | ₩114,064 | |||||||
A | 36545N | ₩122,622 | |||||||
B | 21858N | ₩51,922 | |||||||
B | 04896N | ₩41,842 | |||||||
B | 04795N | ₩32,200 | |||||||
B | 04861N | ₩40,267 | |||||||
B | 05094N | ₩67,340 | |||||||
C | 21746HN | ₩49,594 | |||||||
A | 36569N | ₩129,062 | |||||||
D | 05307N | ₩118,632 | |||||||
D | 04695N | ₩32,095 | |||||||
E | 04995N | ₩53,969 | |||||||
E | 05090N | ₩70,455 | |||||||
E | 21857N | ₩34,790 | |||||||
F | 04828N | ₩36,995 | |||||||
G | 04729N | ₩39,042 | |||||||
H | 05026N | ₩63,490 | |||||||
H | 05125N | ₩72,870 | |||||||
H | 04927N | ₩47,197 | |||||||
I | 04762N | ₩37,467 | |||||||
H | 04960N | ₩44,869 | |||||||
H | 05158N | ₩74,217 | |||||||
H | 05059N | ₩59,832 |
둥근 손 줄
Crescent Nicholson 원형 수작업용 줄은 원형 개구부나 오목한 표면을 줄로 만들 수 있도록 톱니가 있는 원형 디자인이 특징입니다. 이 장치는 단일 절단 디자인의 금속 구조로 되어 있어 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점을 향해 너비가 약간 가늘어집니다. 이 아메리칸 패턴 파일은 바스타드, 세컨드 및 스무드 컷 변형으로 제공되며 길이는 4~12인치입니다.
Crescent Nicholson 원형 수작업용 줄은 원형 개구부나 오목한 표면을 줄로 만들 수 있도록 톱니가 있는 원형 디자인이 특징입니다. 이 장치는 단일 절단 디자인의 금속 구조로 되어 있어 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점을 향해 너비가 약간 가늘어집니다. 이 아메리칸 패턴 파일은 바스타드, 세컨드 및 스무드 컷 변형으로 제공되며 길이는 4~12인치입니다.
테이퍼 파일
플랫 파일
스타일 | 모델 | 절단 유형 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NFV9 | ₩17,815 | ||||||
A | 1NFV8 | ₩18,147 | ||||||
B | 30PA51 | ₩13,842 | ||||||
C | 30PA56 | ₩29,120 | ||||||
D | 30PA58 | ₩36,627 | ||||||
E | 30PA52 | ₩22,207 | ||||||
F | 30PA50 | ₩41,195 | ||||||
G | 30PA47 | ₩27,334 | ||||||
H | 30PA55 | ₩20,790 | ||||||
I | 1NFP2 | ₩16,170 | ||||||
I | 1NFN9 | ₩8,715 | ||||||
J | 1NFP3 | ₩27,125 | ||||||
K | 1NFP1 | ₩15,907 | ||||||
L | 1NFP4 | ₩16,817 | ||||||
K | 1NFP5 | ₩10,482 | ||||||
M | 1NFP7 | ₩20,020 | ||||||
N | 1NFP8 | ₩34,020 | ||||||
O | 1NFP6 | ₩14,350 | ||||||
P | 30PA60 | ₩16,992 | ||||||
Q | 26KR03 | ₩22,102 | ||||||
R | 30PA53 | ₩5,162 | ||||||
S | 30PA57 | ₩26,477 |
파일 세트
와딩 파일
파일 세트
핸드 파일 및 랩
손 줄과 나무 줄은 목재 및 금속의 모양을 만들고 매끄럽게하는 데 사용되는 하드웨어 표면 준비 도구입니다. Raptor Supplies 다양한 파일 및 세트 제공 일반 , KS 정밀 금속, 프로토, 스탠리, 서부 제국, Strauss 등. 다목적 핸드 및 바디 줄은 내구성을 위해 케이스 경화 강철로 만들어졌으며 가공물에서 미세한 재료를 제거하기위한 테이퍼 형 표면 및 미세 조정을위한 가장자리 절단이 특징입니다. 이 파일은 직사각형, 정사각형, 삼각형 및 원형 단면 영역에서 사용할 수 있으며 운전자 편의를 위해 핸들이 장착되어 있습니다. 다양한 핸드 파일 및 랩, 파일 핸들 및 파일 세트에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 비닐
- 풍속계
- 환풍
- 플라스틱
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 구멍 톱
- 나선형 톱
- 마이크로 미터
- 그라운드 바 키트
- HID 고정물 반사경
- SIEMENS HVAC 제어 볼 밸브, (F) NPT
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 음향 천장 타일
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 드롭 박스, 28-1/2인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 핸들
- REMCO 3.5인치 직경 플렉스 로드용 파이프 브러시
- TB WOODS A5C 시리즈 커플링 수리 키트
- COAXSHER Wildland 소방 재킷 및 코트
- RHINO TOOL 서비스 키트
- QMARK 모터